Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenständer INFO STAND BASIC, Metall, Kunststoff, Format DIN A4, Höhe 1315 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bodenständer INFO STAND BASIC
Bodenständer INFO STAND BASIC
Bodenständer INFO STAND BASIC
Artikel-Nr.:
     103-689204
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     501257
EAN/GTIN:
     4005546730325
Suchbegriffe:
Info-Rahmen
Inforahmen
Info Pylon
Info-Ständer
Bodenständer INFO STAND BASIC, Metall, Kunststoff, Format DIN A4, Höhe 1315 mm.

Doppelseitige Lesbarkeit für die Präsentation von Infos sowie auch als Orientierungs- und Leitsystem. Einfacher Blattwechsel durch zwei magnetisch haftende Inforahmen DURAFRAME® MAGNETIC. Hohe Stabilität durch ein hochwertiges Standprofil und eine Bodenplatte mit 4 Gummipuffern. Innovative Steckmechanik ermöglicht das einfache Wenden vom Hoch- ins Querformat ohne Hilfsmittel. Es können 2 Blätter (80 g/m²) in den Inforahmen eingelegt werden. Ideal als Infoständer für Empfangsbereiche, Messen, Lobbys und Wartezimmer.

Den DURAFRAME® MAGNETIC-Rahmen kann man in verschiedenen Farben auch nachkaufen (siehe unter Kombinationen). Kostenlose Download-Vorlagen unter duraprint.de. Inklusive Montageset und Anleitung.
Weitere Informationen:
Format:
DIN A4
Höhe:
1315 mm
Tiefe:
305 mm
Gestellmaterial:
Metall, Kunststoff
Gestellfarbe:
anthrazit, grau
Standfußbreite:
305 mm
Standfußtiefe:
305 mm
Fußmaterial:
Metall
Weitere Suchbegriffe: Infodisplay, Infostand, Infostativ, Infoständer, Dreiecksäule, Kundenstopper, Plakatständer, Posterständer, Magnet-Rahmen, Magnetrahmen, Prospekt-Bodenständer, Prospektbodenständer, Prospekt-Aufsteller, Prospekt-Halter, Prospektaufsteller, Prospekthalter, Prospektspender, Prospektständer, Schaukasten-Ständer, Schaukastenständer, Schaukastenständer-Garnitur, Schaukastenständergarnitur, Sichttafel-Bodenständer, Sichttafelbodenständer, durable magnetrahmen a4, magnet rahmen, magnet-rahmen a4, DURABLE, 689204 49, Bodenaufsteller, Bodenständer, Dokumentenhalter, Infodisplays, Inforahmen mit Schaufenster, Informationsrahmen, Infotafel, Infotafeln, Infowand, Infowände, Leitsystem, Leitsysteme, Orientierungshilfe, Orientierungshilfen, Präsentation, Präsentationen, Schaufensterrahmen, Schautafel, Schautafeln, Schild, Schilder, Schilderhalter, Ständer
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 71,82*
€ 94,18*
€ 4,00*
ab € 72,84*
€ 95,57*
3 Tage
91
€ 6,95*
ab € 70,23*
€ 97,26*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 79,59*
€ 104,07*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 84,80*
€ 111,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,51*
€ 132,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,31*
€ 132,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,11*
€ 115,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,27*
€ 108,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,80*
€ 100,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
501357
ab € 88,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.