Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Bodenständer INFO STAND BASIC A3, beidseitig lesbar, anthrazit/grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURABLE Bodenständer INFO STAND BASIC A3, beidseitig lesbar, anthrazit/grau
DURABLE Bodenständer INFO STAND BASIC A3, beidseitig lesbar, anthrazit/grau
DURABLE Bodenständer INFO STAND BASIC A3, beidseitig lesbar, anthrazit/grau
DURABLE Bodenständer INFO STAND BASIC A3, beidseitig lesbar, anthrazit/grau
DURABLE Bodenständer INFO STAND BASIC A3, beidseitig lesbar, anthrazit/grau
DURABLE Bodenständer INFO STAND BASIC A3, beidseitig lesbar, anthrazit/grau
DURABLE Bodenständer INFO STAND BASIC A3, beidseitig lesbar, anthrazit/grau
Artikel-Nr.:
     C1138-501357
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     501357
EAN/GTIN:
     4005546730332
Suchbegriffe:
Info-Rahmen
Inforahmen
Info Pylon
Info-Ständer
Stabiler Bodenständer mit drehbarer, beidseitig lesbarer Infotafel. Einfacher Blattwechsel von Informationen in A3. • Bodenständer INFO STAND BASIC eignet sich durch die doppelseitige Lesbarkeit sowohl für die Präsentation von Informationen als auch als Orientierungs- und Leitsystem • Einfacher Blattwechsel durch zwei magnetisch haftende Inforahmen DURAFRAME® MAGNETIC, die an die Metallplatten fixiert werden • Hohe Stabilität durch ein hochwertiges Standprofil und eine beschwerte Bodenplatte mit vier Gummipuffern • Innovative Steckmechanik ermöglicht das einfache wenden vom Hoch- ins Querformat ohne Hilfsmittel • Ideal als Infoständer für Empfangsbereiche, Messen, Lobbys und Wartezimmer • DURAFRAME® MAGNETIC-Rahmen als Nachkaufartikel in verschiedenen Farben • Umfangreiche Beschriftungsvorlagen unter www.duraprint.de • Inklusive Montageset und Anleitung
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
5013
Außenmaße (B x H x L/T):
323 mm x 1402 mm x 305 mm
Farbe:
Anthrazit / Grau
Für Formate:
A3
Füllmenge:
2 Blatt (80 g / qm)
Ausrichtung:
hoch / quer
Serie:
INFO STAND BASIC
Material:
Metall, Kunststoff
Materialzusatz:
epoxidharzbeschichteter Stahl/Stahlblech,Polypropylen (PP)
Innenmaße (B x H):
297 mm x 430 mm
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 88,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,98*
€ 142,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,17*
€ 134,67
pro Stück
ab 4 Stück
€ 110,98*
€ 132,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,16*
€ 120,38
pro Stück
ab 6 Stück
€ 100,07*
€ 119,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,35*
€ 109,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,50*
€ 105,32
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
501257
ab € 70,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.