Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#DURA501257 Herst.-Nr.: 501257 EAN/GTIN: 4005546730325 |
| |
|
| | |
| - Bodenständer INFO STAND BASIC A4 Verwendung für Produkt: Präsentation von Informationen als auch als Orientierungs- und Leitsystem
- für Format: A4
- Anzahl der mitgelieferten Sichttafeln: 1 Stück
- Befestigungstechnik: Magnet
- hohe Stabilität durch ein hochwertiges Standprofil und eine beschwerte Bodenplatte mit vier Gummipuffern
- Werkstoff: Metall
- Farbe: dunkelgrau
- Farbe der Sichttafel: schwarz
- max. Aufbewahrungsmenge: 1
Weitere Informationen: | | Anzahl der Fächer: | 1 | Besonderheiten: | hohe Stabilität durch ein hochwertiges Standprofil und eine beschwerte Bodenplatte mit vier Gummipuffern | Breite: | 305 mm | Bruttogewicht: | 5.9800 kg | drehbar: | nein | Farbe: | dunkelgrau | Farbe des Gestells: | dunkelgrau | für Format: | A4 | Höhe: | 1315 mm | Marke: | Durable | Material: | Metall | Stand/Befestigung: | Bodenständer | Tiefe: | 305 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Infodisplay, Infostand, Infostativ, Infoständer, Dreiecksäule, Kundenstopper, Plakatständer, Posterständer, Magnet-Rahmen, Magnetrahmen, Prospekt-Bodenständer, Prospektbodenständer, Prospekt-Aufsteller, Prospekt-Halter, Prospektaufsteller, Prospekthalter, Prospektspender, Prospektständer, Schaukasten-Ständer, Schaukastenständer, Schaukastenständer-Garnitur, Schaukastenständergarnitur, Sichttafel-Bodenständer, Sichttafelbodenständer, durable magnetrahmen a4, magnet rahmen, magnet-rahmen a4, 5012, Präsentationskasten Präsentationsständer Präsentationsstativ |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 71,67* | € 94,81* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 72,78* | € 96,21* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 70,02* | € 97,91* | | | | | 12 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 79,11* | € 104,64* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 79,65* | € 105,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|