Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türschild Piktogramm WC, Braille, HxB 148 x 105 mm, selbstklebend, Damen.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Türschild Piktogramm WC, Braille
Türschild Piktogramm WC, Braille
Türschild Piktogramm WC, Braille
Artikel-Nr.:
     103-686409
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     i7028
EAN/GTIN:
     4060081708420
Suchbegriffe:
Hinweisschild Damen
Piktogramm Damen
Piktogramm Damentoilette
Piktogramm Frauen
Türschild Piktogramm WC, Braille, HxB 148 x 105 mm, selbstklebend, Damen.

Mit Braille-Beschriftung (Punktschrift) auf der Vorderseite. Auf der Rückseite ist das Motiv mit dunkler Folie aufkaschiert (Avery 846 grau metallic). Aus Glas zur Klebemontage.
Weitere Informationen:
Breite:
105 mm
Höhe:
148 mm
Tiefe:
4 mm
Befestigungsart:
selbstklebend
Rückplattenmaterial:
Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG)
Glasstärke:
4 mm
Weitere Suchbegriffe: Symbolschild Damen, Symbolschild Damentoilette, Symbolschild Frauen, Toilettenhinweisschild, Toilettenschilder, WC Schild, symbolschild damentoilette folie, hinweisschild damen, wc schild moedel, 686409 49, Beschilderung, Beschilderungen, Piktogramm, Piktogramme, Schild, Schilder, Türschild, Türschilder
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 27,51*
€ 38,41*
4 Tage
27
Frei Haus
ab € 25,52*
€ 39,17*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,41*
€ 45,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,79*
€ 43,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 36,43*
€ 43,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,33*
€ 42,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,29*
€ 40,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,12*
€ 39,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,51*
€ 32,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.