Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 103-686252 Herst.-Nr.: 1600-0382 EAN/GTIN: 4013674169351 |
| |
|
| | |
| Akku-Arbeitsleuchte WL1000R, mit Ladestation, 1000 lm, Lithium-Polymer-Akku.
Intensives und helles Licht durch SMD-LED-Technologie und Zusatz-Spotlight für optimale Ausleuchtung. Hauptleuchte mit 1000 Lumen, stufenlos dimmbar über Dimmrad, TOP-LED 180 Lumen. Fest verbauter Lithium-Polymer-Akku für lange Leuchtzeit. Robustes Kunststoffgehäuse mit gummierter Grifffläche (IK07/IP54). Um 180° klappbarer und 360° drehbarer Lampengriff für flexible Lichtausrichtung. Herausklappbarer um 360° drehbarer Haken auf der Gehäuserückseite. Zwei Haltemagnete auf der Gehäuserückseite und ein Magnet an der Unterseite des Griffs. Lange Leuchtzeit von ca. 46 Stunden (Hauptleuchte) und ca. 9 Stunden (Zusatzleuchte). Lademöglichkeit über Typ-C-Ladebuchse oder über inkludierte Ladestation. Akku-Ladekontrollanzeige über LED. Inklusive Netzausfallelektronik - Notlicht bei Stromausfall.
Professionelle Werkstattleuchte mit SMD LED-Technologie. Die Hauptleuchte kommt dabei auf eine Helligkeit von 1000 Lumen, die durch ein Dimmrad stufenlos eingestellt werden kann. Spotlight am Lampenkopf bietet ein leistungsstarkes Präzisionslicht mit bis zu 180 Lumen, dank des breiten Abstrahlwinkels wird das helle Licht gleichmäßig verteilt. Fest verbauter Lithium-Polymer-Akkupack (3,7 V / 5000 mAh). Weitere Informationen: | | Leuchtmittel: | SMD-LED | Brenndauer: | 46 Std | Lichtstrom: | 1000 Lumen | Max. Beleuchtungsstärke: | 1600 Lux | Leuchtweite: | 40 m | Lichtfarbe: | tageslichtweiß | Farbtemperatur: | 6500 K | Farbwiedergabeindex: | 80 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeitsleuchte, Lithium-Polymer-Akku, Maschinenlampe, Maschinenleuchte, smd-led arbeitslampe, lithium polymer akku, lithium-polymer-akku 3,7v, Ansmann, 686252 49, Akku-Handlampe, Akku-Handlampen, Akku-Handleuchte, Akku-Handleuchten, Akkulampen, Akkuleuchten, Arbeitslampen, Arbeitsleuchten, Handleuchte, Handleuchten, LED-Arbeitsleuchte, LED-Arbeitsleuchten, LED-Lampe, LED-Lampen, LED-Leuchte, LED-Leuchten, Leuchte, Leuchten |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 39,05* | € 54,60* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 40,46* | € 54,61* | | | | | 2 Tage | | | | | € 3,90* | ab € 41,05* | € 55,29* | | | | Lager 103 | | | | | | Frei Haus | ab € 42,46* | € 58,47* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,45* | ab € 44,47* | € 60,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 103 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 103 | | Versand: Lager 103 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|