Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dübel DUOPOWER, mit Schraube, 14 x 70 S LD, Packung à 8 Stk, ab 3 Stk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Dübel DUOPOWER
Dübel DUOPOWER
Artikel-Nr.:
     103-685727
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     538259
EAN/GTIN:
     4048962262162
Suchbegriffe:
Nylondübel
Polyamiddübel
Spreizdübel
Allrounddübel
Dübel DUOPOWER, mit Schraube, 14 x 70 S LD, Packung à 8 Stk, ab 3 Stk.

Der fischer DUOPOWER bietet sehr gute Haltewerte durch 2 Komponenten: Die graue Komponente aus hochwertigem Nylon aktiviert je nach Baustoff automatisch das optimale Funktionsprinzip (Spreizen, Klappen, Knoten) für besten Halt. Die Expansionsflügel der roten Komponente unterstützen die sichere Verspreizung und bieten zusätzliche Sicherheit zur grauen Komponente. Einfaches Eindrehen der Schraube und richtiges ''Ziehen'' zum Schluss. Kein Überdrehen der Schraube. Der intelligente Universaldübel ist für Befestigungen in allen Baustoffen geeignet und passt sich selbstständig dem Baustoff an. Der am Dübelkopf angeformte Rand verhindert, dass der Dübel ins Bohrloch rutscht. Die mitgelieferten Schrauben sind optimal auf den fischer Spreizdübel DUOPOWER abgestimmt. Durch die größere Verankerungstiefe eignet sich der Dübel besonders für die Befestigung in Lochbaustoffen, Porenbeton und zur Putzüberbrückung.
Weitere Informationen:
Antrieb:
SW 13
Bohrernenndurchmesser:
14 mm
Dübellänge:
70 mm
Lieferumfang:
8 Dübel, 8 Schrauben
Min. Einschraubtiefe:
34 mm
Weitere Suchbegriffe: Allzweckdübel, Mehrzweckdübel, Universaldübel, universaldübel 14x70, spreizdübel fischer, spreizdübel, fischer, 685727 49, Befestigungswerkzeug, Befestigungswerkzeuge, Kunststoffdübel
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,70125*
€ 1,13625*
8
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,78875*
€ 1,17875*
1 Tag
30
8
pro Stück
€ 7,99*
ab € 0,8304*
€ 1,2504*
18 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,9007*
€ 1,2607*
Lager 103
unbekannt
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 13,80*
€ 18,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 18,81*
€ 22,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,96*
€ 20,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,97*
€ 17,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 14,53*
€ 17,29
pro Stück
ab 200 Stück
€ 14,13*
€ 16,81
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 13,80*
€ 16,42
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 56,43* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.