Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer DuoPower 14x70 S LD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fischer DuoPower 14x70 S LD
Fischer DuoPower 14x70 S LD
Fischer DuoPower 14x70 S LD
Fischer DuoPower 14x70 S LD
Fischer DuoPower 14x70 S LD
Fischer DuoPower 14x70 S LD
Fischer DuoPower 14x70 S LD
Artikel-Nr.:
     5417F-p1065218
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     538259
EAN/GTIN:
     4048962262261
Suchbegriffe:
Nylondübel
Polyamiddübel
Spreizdübel
Allrounddübel
Der Fischer DuoPower bietet sehr gute Haltewerte durch 2 Komponenten: Die graue Komponente aus hochwertigem Nylon aktiviert je nach Baustoff automatisch das optimale Funktionsprinzip (Spreizen, Klappen, Knoten) für besten Halt. Die Expansionsflügel der roten Komponente unterstützen die sichere Verspreizung und bieten zusätzliche Sicherheit zur grauen Komponente. Einfaches Eindrehen der Schraube und richtiges „Ziehen“ zum Schluss. Kein Überdrehen der Schraube. Der am Dübelkopf angeformten Rand verhindert, dass der Dübel ins Bohrloch rutscht. Die mitgelieferten Schrauben sind optimal auf den Fischer Spreizdübel DuoPower abgestimmt.
Weitere Informationen:
min. Bohrlochtiefe:
100
Bohrernenndurchmesser:
14
VDS-Zulassung:
ja
Bohrerdurchmesser:
14
Dübeldurchmesser:
14
Farbe:
grau
Kopfform Schraube:
Außensechskant
Werkstoff Dübel:
Kunststoff
Mit Schrauben:
ja
Abstandsmontage:
nein
Vorsteckmontage:
ja
Durchsteckmontage:
nein
Werkstoffart:
Kunststoff
Spanplatten-/Holzschrauben:
10,0 x 95
Hersteller:
Fischer
Dübellänge:
70
Schraubendurchmesser:
10 x 95
min. Einschraubtiefe:
80 mm
Schraubenabmessung:
10 x 95 mm
Ausführung:
Mit Rand
Weitere Suchbegriffe: Allzweckdübel, Mehrzweckdübel, Universaldübel, universaldübel 14x70, spreizdübel fischer, spreizdübel, Fischer, DuoPower, 14x70, S, LD
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
8
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,715*
€ 1,16125*
3 Tage
493
8
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,7634*
€ 1,1634*
19 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,9007*
€ 1,2607*
8
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,16102*
€ 1,72102*
2 Tage
240
1
pro Packung
€ 6,40*
ab € 5,62*
€ 7,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Stück
€ 1,16125*
€ 1,38189
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,08125*
€ 1,28669
pro Stück
ab 32 Stück
€ 1,01375*
€ 1,20636
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,95375*
€ 1,13496
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,91375*
€ 1,08736
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,865*
€ 1,02935
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,715*
€ 0,85085
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Stück
Mindestbestellmenge: 8 Stück ( entspricht € 9,29* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.