| |
|
| Artikel-Nr.: 103-684997 Herst.-Nr.: J5402-dunkelblau/schwarz-M EAN/GTIN: 7319440679428 |
| |
|
| | |
| Sweatshirt, dunkelblau / schwarz, Größe M.
Bequemes Sweatshirt mit Rundhalsausschnitt. Bündchen an Bund und Ärmelabschluss. Beidseitiges Material. Kontrastelement an den Seiten.
Sweatshirt mit Rundhalsausschnitt. Bündchen an Bund und Ärmelabschluss. Kontrastelement an den Seiten. Weitere Informationen: | | Farbe: | dunkelblau, schwarz | Größe: | M | Material: | 80 % Baumwolle, 20 % Polyester | Produkttyp: | Arbeitsshirts |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: herren-sweatshirt blau m, warnschutzpullover m, herren sweatshirt, Leipold+Döhle, 684997 49, Arbeitskleidung, Arbeitskleidungen, Arbeitsschutzausrüstung, Arbeitsschutzausrüstungen, Arbeitsschutzkleidung, Arbeitsschutzkleidungen, Arbeitssicherheit, Kleidung, Kleidungen, Persönliche Schutzausrüstung, Persönliche Schutzausrüstungen, PSA, Schutzkleidung, Schutzkleidungen |
| | |
| |