| |
|
| Artikel-Nr.: 103-684957 Herst.-Nr.: J5402-khaki/schwarz-S EAN/GTIN: 7319440679091 |
| |
|
| | |
| Sweatshirt, khaki / schwarz, Größe S.
Bequemes Sweatshirt mit Rundhalsausschnitt. Bündchen an Bund und Ärmelabschluss. Beidseitiges Material. Kontrastelement an den Seiten.
Sweatshirt mit Rundhalsausschnitt. Bündchen an Bund und Ärmelabschluss. Kontrastelement an den Seiten. Weitere Informationen: | | Farbe: | khaki, schwarz | Größe: | S | Material: | 80 % Baumwolle, 20 % Polyester | Produkttyp: | Arbeitsshirts |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: warnschutzpullover s, herren sweatshirt, herren-sweatshirt braun, Leipold+Döhle, 684957 49, Arbeitskleidung, Arbeitskleidungen, Arbeitsschutzausrüstung, Arbeitsschutzausrüstungen, Arbeitsschutzkleidung, Arbeitsschutzkleidungen, Arbeitssicherheit, Kleidung, Kleidungen, Persönliche Schutzausrüstung, Persönliche Schutzausrüstungen, PSA, Schutzkleidung, Schutzkleidungen |
| | |
| |