| |
|
| Artikel-Nr.: 103-684953 Herst.-Nr.: J5402-schwarz-XXXL EAN/GTIN: 7319440679701 |
| |
|
| | |
| Sweatshirt, schwarz, Größe XXXL.
Bequemes Sweatshirt mit Rundhalsausschnitt. Bündchen an Bund und Ärmelabschluss. Beidseitiges Material. Kontrastelement an den Seiten.
Sweatshirt mit Rundhalsausschnitt. Bündchen an Bund und Ärmelabschluss. Kontrastelement an den Seiten. Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Größe: | XXXL | Material: | 80 % Baumwolle, 20 % Polyester | Produkttyp: | Arbeitsshirts |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: herren-sweatshirt schwarz, herren sweatshirt, sweatshirt (herren) 3xl, Leipold+Döhle, 684953 49, Arbeitskleidung, Arbeitskleidungen, Arbeitsschutzausrüstung, Arbeitsschutzausrüstungen, Arbeitsschutzkleidung, Arbeitsschutzkleidungen, Arbeitssicherheit, Kleidung, Kleidungen, Persönliche Schutzausrüstung, Persönliche Schutzausrüstungen, PSA, Schutzkleidung, Schutzkleidungen |
| | |
| |