| |
|
| Artikel-Nr.: 103-684943 Herst.-Nr.: J5402-forestgrün/schwarz-XXXL EAN/GTIN: 7319440679541 |
| |
|
| | |
| Sweatshirt, grün / schwarz, Größe XXXL.
Bequemes Sweatshirt mit Rundhalsausschnitt. Bündchen an Bund und Ärmelabschluss. Beidseitiges Material. Kontrastelement an den Seiten.
Sweatshirt mit Rundhalsausschnitt. Bündchen an Bund und Ärmelabschluss. Kontrastelement an den Seiten. Weitere Informationen: | | Farbe: | grün, schwarz | Größe: | XXXL | Material: | 80 % Baumwolle, 20 % Polyester | Produkttyp: | Arbeitsshirts |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: herren-sweatshirt kellygreen, herren sweatshirt, sweatshirt (herren) 3xl, Leipold+Döhle, 684943 49, Arbeitskleidung, Arbeitskleidungen, Arbeitsschutzausrüstung, Arbeitsschutzausrüstungen, Arbeitsschutzkleidung, Arbeitsschutzkleidungen, Arbeitssicherheit, Kleidung, Kleidungen, Persönliche Schutzausrüstung, Persönliche Schutzausrüstungen, PSA, Schutzkleidung, Schutzkleidungen |
| | |
| |