| |
|
| Artikel-Nr.: 103-684942 Herst.-Nr.: J5402-forestgrün/schwarz-XL EAN/GTIN: 7319440679527 |
| |
|
| | |
| Sweatshirt, grün / schwarz, Größe XL.
Bequemes Sweatshirt mit Rundhalsausschnitt. Bündchen an Bund und Ärmelabschluss. Beidseitiges Material. Kontrastelement an den Seiten.
Sweatshirt mit Rundhalsausschnitt. Bündchen an Bund und Ärmelabschluss. Kontrastelement an den Seiten. Weitere Informationen: | | Farbe: | grün, schwarz | Größe: | XL | Material: | 80 % Baumwolle, 20 % Polyester | Produkttyp: | Arbeitsshirts |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: warnschutzpullover xl, herren sweatshirt, herren-sweatshirt kellygreen, Leipold+Döhle, 684942 49, Arbeitskleidung, Arbeitskleidungen, Arbeitsschutzausrüstung, Arbeitsschutzausrüstungen, Arbeitsschutzkleidung, Arbeitsschutzkleidungen, Arbeitssicherheit, Kleidung, Kleidungen, Persönliche Schutzausrüstung, Persönliche Schutzausrüstungen, PSA, Schutzkleidung, Schutzkleidungen |
| | |
| |