| |
|
| Artikel-Nr.: 103-684938 Herst.-Nr.: J5402-forestgrün/schwarz-XXL EAN/GTIN: 7319440679534 |
| |
|
| | |
| Sweatshirt, grün / schwarz, Größe XXL.
Bequemes Sweatshirt mit Rundhalsausschnitt. Bündchen an Bund und Ärmelabschluss. Beidseitiges Material. Kontrastelement an den Seiten.
Sweatshirt mit Rundhalsausschnitt. Bündchen an Bund und Ärmelabschluss. Kontrastelement an den Seiten. Weitere Informationen: | | Farbe: | grün, schwarz | Größe: | XXL | Material: | 80 % Baumwolle, 20 % Polyester | Produkttyp: | Arbeitsshirts |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: warnschutzpullover xxl, herren sweatshirt, herren-sweatshirt kellygreen, Leipold+Döhle, 684938 49, Arbeitskleidung, Arbeitskleidungen, Arbeitsschutzausrüstung, Arbeitsschutzausrüstungen, Arbeitsschutzkleidung, Arbeitsschutzkleidungen, Arbeitssicherheit, Kleidung, Kleidungen, Persönliche Schutzausrüstung, Persönliche Schutzausrüstungen, PSA, Schutzkleidung, Schutzkleidungen |
| | |
| |