Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichtlagerkasten, LxBxH 235 x 150 x 125 mm, VE 24 Stk, blau.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Sichtlagerkasten
Sichtlagerkasten
Artikel-Nr.:
     103-680943
Hersteller:
     Allit
Herst.-Nr.:
     456208
EAN/GTIN:
     4005187562088
Suchbegriffe:
Lagersichtbox
Lagersichtkasten
Sichtbox
Sichtlagerbox
Sichtlagerkasten, LxBxH 235 x 150 x 125 mm, VE 24 Stk, blau.

Geprüfte Sicherheit durch TÜV/GS-Zeichen. Sichere Stapelung durch umlaufenden Stapelrand und durchgehender Führungsschiene. Hohlkammerprofile am Eingriff sorgen für Formstabilität der temperaturbeständigen Box (-10 / +60 °C).
Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen (PP)
Außenlänge:
235 mm
Außenbreite:
150 mm
Außenhöhe:
125 mm
Farbe:
blau
Inhalt:
2.9 Liter
Innenlänge:
190 mm
Weitere Suchbegriffe: Sichtlagerkasten, Stapel-Kasten, Stapelkasten, Stapeltransportkasten, Transportstapelkasten, allit lagersichtbox blau, lagersichtbox, lagersichtboxen blau, 680943 49, Box, Boxen, Lagerkasten, Lagerkästen, Schäferkiste, Schäferkisten, Sichtbehälter, Sichtkasten, Sichtkästen, Sichtlagerbehälter, Sichtlagerkästen, Stapelbox, Stapelboxen
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
24
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,68*
€ 2,51*
4 Tage
392
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,31*
€ 3,09*
10 Tage
23
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 1,90*
€ 3,32*
2 Tage
392
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 2,20*
€ 3,70*
Lager 103
unbekannt
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 45,80*
€ 61,85*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 61,85*
€ 73,60
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 57,58*
€ 68,52
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 57,01*
€ 67,84
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 54,63*
€ 65,01
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 53,34*
€ 63,47
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 52,51*
€ 62,49
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 45,80*
€ 54,50
pro Paket
1 Paket enthält 24 Stück (ab € 1,90834* pro Stück)
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
265142
ab € 1,42*
Zubehör
Allit
ab € 6,21*
Zubehör
Allit
455541
ab € 1,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.