Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichtlagerkasten, LxBxH 160 x 135 x 82 mm, VE 20 Stk, rot.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Sichtlagerkasten
Sichtlagerkasten
Artikel-Nr.:
     103-680933
Hersteller:
     Allit
Herst.-Nr.:
     456241
EAN/GTIN:
     4005187562415
Suchbegriffe:
Lagersichtbox
Lagersichtkasten
Sichtbox
Sichtlagerbox
Sichtlagerkasten, LxBxH 160 x 135 x 82 mm, VE 20 Stk, rot.

Geprüfte Sicherheit durch TÜV/GS-Zeichen. Sichere Stapelung durch umlaufenden Stapelrand und durchgehender Führungsschiene. Hohlkammerprofile am Eingriff sorgen für Formstabilität der temperaturbeständigen Box (-10 / +60 °C).
Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen (PP)
Außenlänge:
160 mm
Außenbreite:
135 mm
Außenhöhe:
82 mm
Farbe:
rot
Inhalt:
1.2 Liter
Innenlänge:
125 mm
Weitere Suchbegriffe: Sichtlagerkasten, sichtbox allit rot, lagersichtbox, allit lagersichtbox, 680933 49, Box, Boxen, Lagerkasten, Lagerkästen, Schäferkiste, Schäferkisten, Sichtbehälter, Sichtkasten, Sichtkästen, Sichtlagerbehälter, Sichtlagerkästen, Stapelbox, Stapelboxen
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
220
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,20*
€ 2,92*
6 Tage
unbekannt
1
pro Paket
€ 6,90*
ab € 18,79*
€ 26,60*
Lager 103
unbekannt
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 20,94*
€ 29,85*
11 Tage
unbekannt
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 24,13*
€ 33,57*
11 Tage
75
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 24,37*
€ 33,62*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 29,85*
€ 35,52
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 29,55*
€ 35,16
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 29,25*
€ 34,81
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 25,74*
€ 30,63
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 24,73*
€ 29,43
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 24,04*
€ 28,61
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 23,36*
€ 27,80
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 20,94*
€ 24,92
pro Paket
1 Paket enthält 20 Stück (ab € 1,047* pro Stück)
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Allit
455544
ab € 1,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.