Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fass-Isoliermantel PRO, 200 - 220-l-Fässer, Polyester, schwarz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fass-Isoliermantel PRO
Fass-Isoliermantel PRO
Fass-Isoliermantel PRO
Artikel-Nr.:
     103-679738
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     210392
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fassabdeckhaube
Fasshaube
Fassheizung Haube
Haube Fassheizung
Fass-Isoliermantel PRO, 200 - 220-l-Fässer, Polyester, schwarz.

Isoliermantel aus teflonbeschichtetem Polyester-Außengewebe zur Vermeidung von schnellen Wärmeverlusten und Verkürzung der Aufwärmzeit. Praktischer und schnell verwendbarer Klettverschluss. Befüll-Klappe an der Fass-Oberseite für einfachen Zugang zum Fass-Spundloch. Ideal einsetzbar mit Bodenheizplatten.

Isoliermantel aus wasserabweisendem Teflon-/Polyestergewebe zur verbesserten Isolierung während und nach dem Erhitzen. Ideal in Kombination mit einer Fass-Heizplatte - zum effizienten Aufwärmen, Erhitzen und Warmhalten und zur Verkürzung der Aufwärmphase. Mit Zurrgurten schnell und einfach am Fass zu befestigen.
Weitere Informationen:
Geeignet für:
200 - 220-l-Stahl-/Kunststofffässer
Einsatzzweck:
Isolation
Für Behälterumfang:
600 mm
Höhe:
860 mm
Breite:
1885 mm
Tiefe:
80 mm
Weitere Suchbegriffe: Ringfass, Sickenspundfass, Spundfass, spundfass kunststoff 220l, ringfass 220l, ringfass kunststoff, 679738 49, Fasshandling, Fasshandlinggerät, Fasshandlinggeräte, Fassheizer, Fassheizmantel, Fassheizmäntel, Fassisolator, Fassisolatoren, Gebindehandling, Gebindeheizer, Gebindeheizmantel, Gebindeheizmäntel, Gebindeisolator, Gebindeisolatoren, Gefahrstoffhandling, Gefahrstoffheizer, Gefahrstoffheizmantel, Gefahrstoffheizmäntel, Gefahrstoffisolator, Gefahrstoffisolatoren, Heizgurt, Heizgurte, Heizgürtel, Heizmantel, Heizmäntel, Isoliermantel, Isoliermäntel, Isolierung, Isolierungen, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 330,86*
€ 389,23*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 331,04*
€ 389,82*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 389,23*
€ 463,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 384,26*
€ 457,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 363,72*
€ 432,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 346,91*
€ 412,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 330,86*
€ 393,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
267383
ab € 1.651,17*
Zubehör
Denios
171803
ab € 1.039,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.