Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kippbehälter für Späne, mit Polyamidrädern, Volumen 0,5 m³, lichtblau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kippbehälter für Späne, mit Polyamidrädern
Kippbehälter für Späne, mit Polyamidrädern
Kippbehälter für Späne, mit Polyamidrädern
Kippbehälter für Späne, mit Polyamidrädern
Kippbehälter für Späne, mit Polyamidrädern
Artikel-Nr.:
     103-660710
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     660710
EAN/GTIN:
     4052462013087
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Spänebehälter
Kippbehälter für Späne, mit Polyamidrädern, Volumen 0,5 m³, lichtblau.

Mit Siebblech und Ablasshahn 1'' zum Trennen der Flüssigkeiten von Feststoffen. Behälterwanne schwenkt nach Entleerung selbsttätig zurück. Mit Schiebegriff. Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen (Gliederkette), Seilzugbedienung.

2 Lenkrollen, Rad-Ø 180 mm. 2 Achsräder, Rad-Ø 200 mm. Polyamidräder.
Weitere Informationen:
Volumen:
0.5 m³
Traglast:
1000 kg
Gesamtlänge:
1275 mm
Gesamtbreite:
1280 mm
Gesamthöhe:
820 mm
Schüttkanthöhe:
720 mm
Ausführung Kippbehälter:
mit Einfahrtaschen und Rollen
Weitere Suchbegriffe: spänebehälter 500 l, spänebehälter, kipp-behälter ral 5012, eurokraft pro, 660710 49, Behälter, Kippcontainer, Muldenkipper, Sammelbehälter, Schüttgutbehälter, Spänekippbehälter mit Rollen SKM, Spänewagen, Stahlbehälter, Stahlblechbehälter, Stapleranbaugerät, Stapleranbaugeräte, Transportbehälter, Transportgerät, Transportgeräte
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 924,66*
€ 1.077,51*
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 998,47*
€ 1.082,83*
32 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.018,93*
€ 1.098,99*
42 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.034,93*
€ 1.119,76*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.393,06*
€ 1.497,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.497,07*
€ 1.781,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.483,52*
€ 1.765,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.437,43*
€ 1.710,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.410,43*
€ 1.678,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.393,06*
€ 1.657,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bauer
SGU30 GELBORANGE
ab € 679,08*
Ähnlich
Bauer
SGU 30 LICHTBLAU
ab € 680,92*
Ähnlich
Bauer
SGU30
ab € 823,49*
Ähnlich
Bauer
SGU50 GELBORANGE
ab € 850,37*
Ähnlich
Bauer
SGU 50 LICHTBLAU
ab € 853,17*
Ähnlich
Bauer
SGU50
ab € 1.023,14*
Ähnlich
Bauer
SGU 75 LICHTBLAU
ab € 983,79*
Ähnlich
Bauer
SGU75
ab € 1.169,38*
Ähnlich
Bauer
SGU100 RAL 2000
ab € 1.174,58*
Ähnlich
Bauer
SGU100 RAL 5012
ab € 1.175,33*
Ähnlich
Bauer
SGU100 VERZINKT
ab € 1.554,17*
Ähnlich
Bauer
4479-03-0000-1
ab € 976,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.