Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftleuchte PEN LITE A, 100 lm, mit Batterien.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stiftleuchte PEN LITE A
Stiftleuchte PEN LITE A
Stiftleuchte PEN LITE A
Artikel-Nr.:
     103-656892
Hersteller:
     Kiesel
Herst.-Nr.:
     03.5150
EAN/GTIN:
     5708997351505
Suchbegriffe:
Handlampe
Handleuchte
Cliplampe
Clipleuchte
Stiftleuchte PEN LITE A, 100 lm, mit Batterien.

Schlanke und elegante Stiftleuchte für den professionellen Benutzer. Mit der Fokusfunktion können Sie den Abstrahlwinkel von 10° bis 60° variieren, vom konzentrierten und fokussierten Lichtstrahlwinkel bis zum Fernlicht. Die Lichtleistung erreicht eine Leuchtweite bis zu 60 m. Wasserdicht IP54.

Die helle Taschenlampe mit 100 Lumen ist für den professionellen Benutzer konzipiert, der eine zuverlässige und langlebige Stiftleuchte benötigt, die während des gesamten Arbeitstages leicht zu transportieren ist. Das kompakte Design von PEN LITE A ermöglicht die Inspektion an unzugänglichsten Orten, an denen das Licht begrenzt ist. Die Taschenlampe ist wasserdicht und hat die Schutzart IP54. Sie wird mit einem Clip geliefert und ist so konzipiert, dass sie immer in der Brusttasche ist und immer zur Hand ist. Das Gehäuse ist langlebig und bietet einen ergonomischen und sicheren Halt. Der PEN LITE A wird gemäß dem ANSI / NEMA FL1-Standard getestet. Das Design des PEN LITE A ist einzigartig und durch ein EU-Designpatent geschützt.
Weitere Informationen:
Leuchtmittel:
LED
Brenndauer:
8 Std
Lichtstrom:
100 Lumen
Max. Beleuchtungsstärke:
4000 Lux
Leuchtweite:
60 m
Abstrahlwinkel:
10 - 60 °
Lichtfarbe:
tageslichtweiß
Farbtemperatur:
6000 K
Weitere Suchbegriffe: Stiftlampe, Stiftleuchte, handlampe batterie, handlampe, stiftlampe 100lm, SCANGRIP, 656892 49, Akku-Handlampe, Akku-Handlampen, Akku-Handleuchte, Akku-Handleuchten, Akkulampe, Akkulampen, Akkuleuchte, Akkuleuchten, Arbeitslampe, Arbeitslampen, Arbeitsleuchte, Arbeitsleuchten, Handlampen, Handleuchten, Lampe, Lampen, LED-Arbeitsleuchte, LED-Arbeitsleuchten, LED-Lampe, LED-Lampen, LED-Leuchte, LED-Leuchten, Leuchte, Leuchten, Stiftlampen, Stiftleuchten, Stifttaschenlampe, Stifttaschenlampen, Stifttaschenleuchte, Stifttaschenleuchten, Taschenlampe, Taschenlampen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
€ 19,95*
ab € 18,12*
€ 26,10*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 19,98*
€ 28,78*
12 Tage
15
Frei Haus
ab € 28,43*
€ 39,52*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,78*
€ 34,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,97*
€ 33,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,02*
€ 29,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,19*
€ 28,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,49*
€ 27,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,98*
€ 23,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SCANGRIP
03.5638
ab € 14,9649*
Ähnlich
SCANGRIP
03.5639
ab € 21,31*
Ähnlich
SCANGRIP
03.5640
ab € 17,30*
Ähnlich
SCANGRIP
03.5641
ab € 20,73*
Ähnlich
SCANGRIP
03.5693C
ab € 79,21*
Ähnlich
SCANGRIP
03.5694C
ab € 83,61*
Ähnlich
SCANGRIP
03.5695C
ab € 79,27*
Ähnlich
SCANGRIP
03.5620
ab € 51,67*
Ähnlich
SCANGRIP
03.5610
ab € 35,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.