Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Taschenlampe FLASH PEN R 300 lm Li-Ion 100m SCANGRIP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-4000876714
Hersteller:
     SCANGRIP
Herst.-Nr.:
     03.5136
EAN/GTIN:
     5708997351369
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Handlampe
Akku-Handleuchte
Handlampe
Handleuchte
professionelle, robuste und leistungsstarke FLASH-Serie · mit Fokusfunktion für gebündelte und konzentrierte Ausleuchtung · mit Boost-Funktion und Halteclip für die BrusttascheLieferung inklusive 3,7 V/1100 mAh Li-Ion Akku
Weitere Informationen:
Modell:
FLASH PEN R
Akkuspannung:
3,7 V
Akku:
Li-Ion
Akkukapazität:
1100 mAh
Lichtleistung:
300 lm
Leuchtdauer:
7,0 h
Schutzart:
IP54
Marke:
SCANGRIP
Leuchtweite:
100 m
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: LED-Taschenlampe, Metalltaschenlampe, Cliplampe, Clipleuchte, Stiftlampe, Stiftleuchte, Taschenlampe, Taschenleuchte, handlampe akku, handlampe, stiftlampe 300 lm, LED Taschenlampen, LED-Stableuchte, Leuchten, Stableuchten, Taschenlampen
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
34
1
€ 5,99*
ab € 22,21*
€ 30,04*
1 Tag
47
1
€ 5,50*
ab € 22,27*
€ 30,19*
3 Tage
46
1
€ 4,99*
ab € 23,09*
€ 31,17*
1 Tag
47
2
Frei Haus
ab € 22,30*
€ 31,48*
5 Tage
47
1
€ 5,99*
ab € 23,39*
€ 32,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,04*
€ 35,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,41*
€ 33,81
pro Stück
ab 3 Stück
€ 28,40*
€ 33,80
pro Stück
ab 4 Stück
€ 28,38*
€ 33,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,97*
€ 30,90
pro Stück
ab 6 Stück
€ 25,96*
€ 30,89
pro Stück
ab 7 Stück
€ 25,94*
€ 30,87
pro Stück
ab 8 Stück
€ 25,93*
€ 30,86
pro Stück
ab 9 Stück
€ 25,92*
€ 30,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,15*
€ 29,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,61*
€ 29,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,21*
€ 26,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SCANGRIP
03.5301
ab € 6,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.