Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Taschenlampe FLASH PEN R 300 lm Li-Ion 100m SCANGRIP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Piktogramm
Piktogramm
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2478B-174000876714
Hersteller:
     SCANGRIP
Herst.-Nr.:
     03.5136
EAN/GTIN:
     5708997351369
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Handlampe
Akku-Handleuchte
Handlampe
Handleuchte
professionelle, robuste und leistungsstarke FLASH-Serie · mit Fokusfunktion für gebündelte und konzentrierte Ausleuchtung · mit Boost-Funktion und Halteclip für die BrusttascheLieferung inklusive 3,7 V/110 mAh Li-Ion Akku
Weitere Informationen:
Akkuspannung:
3,7 V
Akku:
Li-Ion
Akkukapazität:
1100 mAh
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: LED-Taschenlampe, Metalltaschenlampe, Cliplampe, Clipleuchte, Stiftlampe, Stiftleuchte, Taschenlampe, Taschenleuchte, led taschenlampe 300lm, handlampe akku, handlampe, LED Taschenlampen, LED-Stableuchte, Leuchten, Stableuchten, Taschenlampen
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
35
1
€ 5,99*
ab € 22,21*
€ 30,04*
1 Tag
47
1
€ 5,50*
ab € 22,27*
€ 30,19*
3 Tage
47
1
€ 4,99*
ab € 23,09*
€ 31,17*
Lager 2478
47
2
Frei Haus
ab € 22,30*
€ 31,48*
5 Tage
47
1
€ 5,99*
ab € 23,39*
€ 32,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 31,48*
€ 37,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 28,26*
€ 33,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,25*
€ 31,24
pro Stück
ab 9 Stück
€ 26,23*
€ 31,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,45*
€ 30,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,90*
€ 29,63
pro Stück
ab 30 Stück
€ 24,89*
€ 29,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,30*
€ 26,54
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 62,96* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SCANGRIP
03.5301
ab € 6,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.