Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Whiteboard QUICK ON für X-Store 2.0, BxH 598 x 410 mm, weiß, magnetisch.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Whiteboard QUICK ON für X-Store 2.0
Whiteboard QUICK ON für X-Store 2.0
Artikel-Nr.:
     103-650170
Hersteller:
     Axelent
Herst.-Nr.:
     X-WSS-WBP-2
EAN/GTIN:
     4061753238641
Suchbegriffe:
Magnet-Board
Magnet-Tafel
Magnet-Wand
Magnetboard
Whiteboard QUICK ON für X-Store 2.0, BxH 598 x 410 mm, weiß, magnetisch.

Einfaches Einhängen an Gitterelementen. Magnetische Oberfläche. Mit praktischer Beschriftungsmöglichkeit.

Das QUICK ON-System bietet eine große Auswahl an Accessoires, die für Ordnung und Sauberkeit im Bereich von Schutzeinrichtungen sorgen. Das Ordnungssystem unterstützt als praktischer Alltagshelfer, dass alle Unterlagen, Werkzeuge und Informationen am richtigen Platz zu finden sind. Unnötige Verzögerungen und Ausfallzeiten werden minimiert. Kann ganz einfach (magnetisch) mit den vorhandenen Befestigungshaken an den Gitterelementen eingehängt werden und bietet genug Fläche für Anbringung von Informationen.
Weitere Informationen:
Material:
Blech
Farbe:
weiß
Höhe:
410 mm
Breite:
598 mm
Weitere Suchbegriffe: Magnettafel, Magnetwand, Weißwandtafel, Whiteboard, Whiteboard-Tafel, magnetboard whiteboard, magnet board, weißwandtafeln emailliert, Axelent, 650170 49, Weißwandtafeln, Whiteboards, Zubehör, Zubehöre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 92,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,29*
€ 149,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,99*
€ 145,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 121,07*
€ 144,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,57*
€ 137,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,32*
€ 125,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,62*
€ 110,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.