Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschutz T-Shirt, leuchtorange / grau, Größe L.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Warnschutz T-Shirt
Warnschutz T-Shirt
Warnschutz T-Shirt
Artikel-Nr.:
     103-649002
Hersteller:
     BIG Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     3430-L
EAN/GTIN:
     4031301057833
Suchbegriffe:
Herren-Shirt
Herren-T-Shirts
Herrenshirt
T-Shirt UV
Warnschutz T-Shirt, leuchtorange / grau, Größe L.

UV-Schutz 40+ und Warnwirkung in einem. Reflexstreifen erhöhen die Sichtbarkeit, sind dehnbar und engen den Träger nicht ein. Innovative Lyocellfaser macht die Innenseite weich, ist schweißabsorbierend und geruchshemmend.

Sommerlicher Schutz rund um die Uhr: das Warnschutz-T-Shirt bietet UV-Schutz und Warnwirkung in einem. Zertifiziert für einen Schutz gegen ultraviolette Sonnenstrahlung bewies das Gewebe einen UPF von 40+. Auflaminierte, segmentierte Hosenträgerreflexstreifen erhöhen die Sichtbarkeit, sind dehnbar und engen den Träger daher auch in kleinen Größen nicht ein. Die innovative Lyocellfaser macht die Innenseite weich, hat geringes Bakterienwachstum, ist geruchshemmend und schweißabsorbierend. Da diese Hightech-Faser aus nachwachsenden Rohstoffen (u. a. Eukalyptus) gefertigt wird, hat das T-Shirt eine hervorragende Öko-Bilanz. Durch das im Halsspiegel aufgedruckte Etikett kratzt nichts im Nacken.
Weitere Informationen:
Farbe:
orange
Größe:
L
Material:
60% Polyester, 40% TENCEL™ Lyocellfaser
Norm:
EN 20471:2013+A1:2016, EN 13758-2:2003+A1:2006
Produkttyp:
Warnschutzkleidung
Weitere Suchbegriffe: UV-Schutz Shirt, UV-Shirt, Warnschutz T-Shirt, Warnschutz-Shirt, Warnschutzshirt, warnschutz t-shirt l, t-shirt uv, herren-t-shirts orange, 649002 49, Arbeitskleidung, Arbeitskleidungen, Arbeitsschutz, Arbeitsschutzkleidung, Arbeitsschutzkleidungen, Kleidung, Kleidungen, Persönliche Schutzausrüstung, Persönliche Schutzausrüstungen, PSA, Schutzkleidung, Schutzkleidungen, Sicherheitskleidung, Sicherheitskleidungen, Warnschutzkleidung
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
53
Frei Haus
ab € 16,23*
€ 23,12*
8 Tage
10
€ 5,99*
ab € 19,18*
€ 26,52*
8 Tage
5
€ 5,99*
ab € 19,33*
€ 26,65*
5 Tage
1
€ 5,95*
ab € 24,56*
€ 33,36*
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 26,51*
€ 35,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,12*
€ 27,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,16*
€ 26,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,94*
€ 26,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,32*
€ 25,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,43*
€ 24,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,72*
€ 23,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,23*
€ 19,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.