| |
|
| Artikel-Nr.: 103-648996 Herst.-Nr.: 4345-50 EAN/GTIN: 4031301050834 |
| |
|
| | |
| Warnschutz-Shorts, leuchtorange / navy, Größe 50.
Hochsichtbare, zertifizierte Warnschutz-Shorts der Klasse 1 nach EN ISO 20471. Robust, pflegeleicht und praktisch dank dem kontrastfarbig abgesetzten Taillenbereich und der Tascheneingriffe. Robuste Innenverarbeitung mit aufwendigen und langlebigen Kappnähten.
Hochsichtbare, zertifizierte Warnschutz-Shorts der Warnschutzklasse 1 nach EN ISO 20471. Robust, pflegeleicht und praktisch dank dem kontrastfarbig abgesetzten Taillenbereich und der Tascheneingriffe, der robusten Innenverarbeitung mit aufwendigen und langlebigen Kappnähten sowie diversen Verstaumöglichkeiten. Eine Kombination von Sicherheit und Tragekomfort. Weitere Informationen: | | Farbe: | orange | Größe: | 50 | Obermaterial: | 80% Polyester, 20% Baumwolle | Norm: | EN ISO 20471, Klasse 1 | Produkttyp: | Warnschutzkleidung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Warnschutzshorts, warnschutz-shorts, 648996 49, Arbeitsbermuda, Arbeitsbermudas, Arbeitshose, Arbeitshosen, Arbeitskleidung, Arbeitskleidungen, Arbeitsshorts, Arbeitsshorts orange, Handwerkershorts, Hose, Hosen, Kleidung, Kleidungen, Latzhose, Latzhosen, Persönliche Schutzausrüstung, Persönliche Schutzausrüstungen, PSA, Schutzkleidung, Schutzkleidungen, Sicherheitskleidung, Sicherheitskleidungen, Warnschutz-Bermudas, Warnschutzhose, Warnschutzhosen, Warnschutzkleidung |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 12,08* | € 17,34* | | | | Lager 103 | | | | | | Frei Haus | ab € 12,06* | € 17,54* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 12,90* | € 18,36* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 21,84* | € 30,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 103 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 103 | | Versand: Lager 103 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|