Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürodrehstuhl SYNCRO CLEAN, Stoffbezug antibakteriell, schwarz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bürodrehstuhl SYNCRO CLEAN
Bürodrehstuhl SYNCRO CLEAN
Bürodrehstuhl SYNCRO CLEAN
Artikel-Nr.:
     103-648400
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     SN900MS0
EAN/GTIN:
     4014296951447
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
Bürodrehstuhl SYNCRO CLEAN, Stoffbezug antibakteriell, schwarz.

Stoffbezug mit Silberionen, antibakteriell. Höhenverstellbare Rückenlehne. Lendenwirbelstütze. Bandscheibensitz mit Knierolle. Punktsynchron-Mechanik.

Moderner Bandscheibendrehstuhl mit antibakteriellem Stoffbezug. Ergonomisch ausgeformte Rückenlehne, gepolstert, mit Rastermechanik stufenlos höhenverstellbar - integrierte Lendenwirbelstütze. Bequemer Bandscheibensitz mit komfortabler Knierolle für gesundes und entspanntes Sitzen. Punktsynchron-Mechanik zur synchronen Verstellung von Sitz- und Rückenlehnenneigung, Federkraft individuell auf das Körpergewicht einstellbar, mehrfach arretierbar. Stufenlose Sitzhöhenverstellung mit Toplift. Standfestes Polyamid-Fußkreuz, schwarz, ausgerüstet mit lastabhängig gebremsten Sicherheitsdoppelrollen für Teppichböden.

Stoffbezug antibakteriell durch Silberionen. Der verwendete Oberstoff Mirage Scudo San ist mit einem antibakteriellen Wirkstoff auf Basis von Silberionen (Ag+) ausgerüstet. Auf dieser Basis entfaltet sich auf der Oberfläche eine antimikrobielle Wirkung, welche nachhaltig das Bakterienwachstum hemmt. Der Stoff ist sehr robust und gut zu reinigen, 100.000 Scheuertouren (Martindale), schwer entflammbar gemäß EN 1021 Teil 1+2. Das antibakterielle Ausrüstungsverfahren ist nach der EN ISO 6940/6941 zertifiziert.

Zerlegte Anlieferung - leichte Montage.
Weitere Informationen:
Bezugsmaterial:
Trevira CS, schwer entflammbar
Bezugsfarbe:
schwarz
Gestellfarbe:
schwarz
Gestellmaterial:
Polyamid
Sitzmechanik:
Synchronmechanik
Gestellausführung:
mit Rollen
Höhenverstellbereich:
450 - 580 mm
Armlehnenausführung:
ohne Armlehnen
Rückenlehnenhöhe:
500 mm
Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, Bürostuhl schwer entflammbar, ergonomischer Bürostuhl, topstar bürodrehstuhl schwarz ohne armlehne, ergonomischer bürostuhl, ergonomischer bürostuhl stoffbezug, Topstar, 648400 49, Antibakteriell, antibakterielle Produkte, antibakterielles Produkt, Arzt, Bandscheibendrehstuhl, Bandscheibendrehstühle, Bürodrehstühle, Büromöbel, Bürostühle, Corona, Drehstühle, Homeoffice, Home office, Hygieneinformation, Hygieneinformationen, Krankenhaus, Labor, Laborstuhl, Laborstühle, Mikroorganismen, Mikroorganismus, Sanitärprodukt, Sanitärprodukte, Schreibtischstühle, Stuhl, Stühle, Synchronmechanikstuhl, Synchronmechanikstühle, Synchronstuhl, Synchronstühle, Zahnarzt
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
40
Frei Haus
ab € 187,24*
€ 235,24*
19 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 203,77*
€ 252,18*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 235,24*
€ 279,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 229,49*
€ 273,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 227,20*
€ 270,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 217,55*
€ 258,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 207,63*
€ 247,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 187,24*
€ 222,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.