Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandvitrine, Aluminiumrahmen, silber eloxiert, 2 Glasfachböden, Breite 2020 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandvitrine
Wandvitrine
Artikel-Nr.:
     103-616163
Hersteller:
     BST Systeme
Herst.-Nr.:
     50001253
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hängevitrine
Wand-Vitrine
Wandvitrine
hängevitrine
Wandvitrine, Aluminiumrahmen, silber eloxiert, 2 Glasfachböden, Breite 2020 mm.

Allseitiger Aluminiumrahmen, 25 mm stark, silber eloxiert mit mattverchromten Eckverbindungen. Stufenlos verstellbare 6-mm-Glasfachböden. Glas-Schiebetüren in allseitiger Führung und seitlichen Griffprofilen, vierseitige 4-mm-ESG-Verglasung. Zur verdeckten Wandmontage vorbereitet.

Rückwand und Boden aus MDF-Möbelplatte, weiß RAL 9010 beschichtet.

Zubehör Niedervoltbeleuchtung bitte gleich mitbestellen, nachträgliche Montage nicht möglich.

Montierte Anlieferung - sofort einsatzbereit.
Weitere Informationen:
Höhe:
1020 mm
Breite:
2020 mm
Tiefe:
300 mm
Glasmaterial:
Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG)
Rahmenmaterial:
Aluminium
Rahmenfarbe:
silber eloxiert
Anzahl Fachböden:
2 Stück
Fachbodenmaterial:
Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG)
Anzahl Glastüren:
2 Stück
Weitere Suchbegriffe: 616163 49, Ausstellungsvitrine, Ausstellungsvitrinen, Glasschrank, Glasschränke, Glasvitrine, Glasvitrinen, Hängevitrinen, Präsentation, Präsentationen, Vitrine, Vitrinen, Vitrinenschrank, Vitrinenschränke, Wandvitrinen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.356,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.612,60*
€ 1.918,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.513,54*
€ 1.801,11
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.498,41*
€ 1.783,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.424,35*
€ 1.694,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.388,63*
€ 1.652,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.356,70*
€ 1.614,47
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BST Systeme
50001258
ab € 168,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.