Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Niedervoltbeleuchtung, Schienensystem-Set mit 3 Spots à 20 Watt, für Vitrine.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Niedervoltbeleuchtung
Niedervoltbeleuchtung
Artikel-Nr.:
     103-906942
Hersteller:
     BST Systeme
Herst.-Nr.:
     50001258
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
906942 49
Beleuchtung
Beleuchtungen
Leuchte
Niedervoltbeleuchtung, Schienensystem-Set mit 3 Spots à 20 Watt, für Vitrine.

Schienensystem-Set mit 3 Spots à 20 Watt, stufenlos höhenverstellbar, und 230-Volt-Trafo, steckerfertig montiert. Für eine optimale Ausleuchtung empfehlen wir für die Breiten 1520 mm und 2020 mm zwei Sets. Bitte gleich mitbestellen, nachträgliche Montage nicht möglich .
Weitere Informationen:
Spannung:
230 V
Leistung:
3x20 Watt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 184,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 229,20*
€ 272,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 224,30*
€ 266,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 212,91*
€ 253,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 208,42*
€ 248,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 184,30*
€ 219,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.