| |
|
| Artikel-Nr.: 103-615865 Herst.-Nr.: 615865 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Flügeltürenschrank, 4 Fachböden, Breite 1000 mm, lichtgrau.
Kombi-Schränke für Material und Garderobe. Stabile, geschweißte Stahlkonstruktion - sofort einsatzbereit. Verstecktes Schließgestänge und Schließhebel mit Hakenzunge für erhöhten Einbruchschutz.
In stabiler, einbrennlackierter Stahlblechkonstruktion mit Zylinderschloss. Korpus immer lichtgrau RAL 7035.
Ihr Vorteil Das versteckte Schließgestänge und ein Schließhebel mit Hakenzunge sorgen für erhöhten Einbruchschutz. Weitere Informationen: | | Höhe: | 2000 mm | Breite: | 1000 mm | Tiefe: | 500 mm | Konstruktion: | geschweißt | Innenausstattung: | 4 Fachböden | Gehäusetraglast: | 700 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, fluegeltuerenschrank h2000xb1000xt500mm, drehtür schrank, drehtürenschrank lichtgrau, eurokraft pro, 615865 49, Besenschrank, Besenschränke, Büroeinrichtung, Büroeinrichtungen, Flügeltürenschränke, Flügeltürschränke, Garderobenschrank, Garderobenschränke, Großraumschrank, Großraumschränke, Lagerschrank, Lagerschränke, Materialschrank, Materialschränke, Metallschrank, Metallschränke, Putzmittelschrank, Putzmittelschränke, Schrank, Schränke, Stahlschrank, Stahlschränke, Werkstattausstattung, Werkzeughängeschrank, Werkzeughängeschränke, Werkzeugschrank, Werkzeugschränke |
| | |
| |