Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fachboden zusätzlich, BxT 1000 x 500 mm, VE 2 Stk.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Fachboden zusätzlich
Fachboden zusätzlich
Artikel-Nr.:
     103-615608
Hersteller:
     MBA-System
Herst.-Nr.:
     KK00015
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fach-Boden
Fachboden
Zusatz-Fachboden
Zusatzfachboden
Fachboden zusätzlich, BxT 1000 x 500 mm, VE 2 Stk.
Weitere Informationen:
Breite:
1000 mm
Tiefe:
500 mm
Material:
Stahlblech, lackiert
Farbe:
lichtgrau RAL 7035
Weitere Suchbegriffe: Einlegeboden Werkzeugschrank, Fachboden Werkzeugschrank, Werkzeugschrank Fachboden, Werkzeugschrankeinlegeboden, fachboden 1000 x 500 mm, einlegeboden werkzeugschrank, fachboden stahl, 615608 49, Boden, Böden, Fachböden, Zubehör, Zubehöre, Zusatzboden, Zusatzböden, Zusatzfachböden
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 23,29* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 63,91*
€ 76,05
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 60,30*
€ 71,76
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 59,71*
€ 71,05
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 58,39*
€ 69,48
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 56,08*
€ 66,74
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 54,74*
€ 65,14
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 46,58*
€ 55,43
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.