Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Scherenhubwagen Tragfähigkeit 500 kg Schiebebügel fest


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scherenhubwagen
Scherenhubwagen
Scherenhubwagen
Scherenhubwagen
Scherenhubwagen
Artikel-Nr.:
     103-614625
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     614625
EAN/GTIN:
     4260151120477
Suchbegriffe:
Einfachscheren-Hubtisch
Einfachscherenhubtisch
fahrbarer Hubtisch
Hub-Plattformwagen
Scherenhubwagen, Tragfähigkeit 500 kg, Schiebebügel fest.

Stets die richtige Arbeitshöhe.

Anheben durch Pedal, stufenloses Absenken per Handgriff. Verchromter Bügel. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Fußschutz. Bereifung Polyurethan. Lenkrollen mit Feststeller.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
500 kg
Hubbereich:
340 - 900 mm
Gesamtlänge:
1165 mm
Gesamtbreite:
500 mm
Schiebebügelausführung:
starr
Weitere Suchbegriffe: Hubtischwagen, Scherenhubtischwagen, einfachscheren-hubtisch, Hubtisch, Hubtische, Hubtischwägen, Scherenhubtisch, Scherenhubtische
Angebote (6)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 337,15*
€ 350,11*
Lager 103
k.A.
Frei Haus
ab € 344,97*
€ 358,68*
€ 3,95*
ab € 355,93*
€ 370,77*
Frei Haus
ab € 457,34*
€ 480,39*
Frei Haus
ab € 457,34*
€ 480,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 358,68*
€ 426,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 355,89*
€ 423,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 344,97*
€ 410,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
116454
ab € 390,28*
Ähnlich
k.A.
614624
ab € 245,49*
Ähnlich
k.A.
614626
ab € 467,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.