Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Scherenhubwagen Tragfähigkeit 150 kg Schiebebügel klappbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scherenhubwagen
Scherenhubwagen
Scherenhubwagen
Scherenhubwagen
Scherenhubwagen
Artikel-Nr.:
     103-614624
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     614624
EAN/GTIN:
     4260151120460
Suchbegriffe:
Einfachscheren-Hubtisch
Einfachscherenhubtisch
fahrbarer Hubtisch
Hub-Plattformwagen
Scherenhubwagen, Tragfähigkeit 150 kg, Schiebebügel klappbar.

Stets die richtige Arbeitshöhe.

Anheben durch Pedal, stufenloses Absenken per Handgriff. Verchromter Bügel. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Fußschutz. Bereifung Polyurethan. Lenkrollen mit Feststeller.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
150 kg
Hubbereich:
225 - 750 mm
Gesamtlänge:
1000 mm
Gesamtbreite:
450 mm
Schiebebügelausführung:
umklappbar
Weitere Suchbegriffe: Hubtischwagen, Scherenhubtischwagen, einfachscheren-hubtisch, Hubtisch, Hubtische, Hubtischwägen, Scherenhubtisch, Scherenhubtische
Angebote (6)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
k.A.
Frei Haus
ab € 244,82*
€ 259,26*
Frei Haus
ab € 245,67*
€ 260,17*
Frei Haus
ab € 331,33*
€ 343,98*
Frei Haus
ab € 331,33*
€ 343,98*
€ 3,95*
ab € 341,17*
€ 354,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 259,26*
€ 308,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 259,05*
€ 308,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 252,60*
€ 300,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 244,82*
€ 291,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
116454
ab € 390,10*
Ähnlich
k.A.
614625
ab € 339,45*
Ähnlich
k.A.
614626
ab € 465,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.