Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zählwaage, Einsteigermodell, Wägebereich bis 15 kg, Ablesbarkeit 1 g, Wägeplatte 300 x 225 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zählwaage
Zählwaage
Zählwaage
Artikel-Nr.:
     103-611284
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     CXB 15K1
EAN/GTIN:
     4045761085466
Suchbegriffe:
Dosierwaage
Rezepturwaage
Kompaktwaage
Laborwaage
Zählwaage, Einsteigermodell, Wägebereich bis 15 kg, Ablesbarkeit 1 g, Wägeplatte 300 x 225 mm.

Zählen, Wiegen und Aufsummieren leicht gemacht.

Besonders genaues Zählen durch automatische Referenzoptimierung. Stück zählen mit Anzeigenumschaltung von Stück auf Gewicht möglich. Robuste Industriequalität. Zielstückzahl bzw. Teilegewicht frei programmierbar - akustisches Signal bei Erreichen des Zielgewichtes. Drei große, hinterleuchtete LCD-Displays, Ziffernhöhe 18 mm. Edelstahl-Wägeplattform Breite x Tiefe 300 x 225 mm. Gesamtabmessung Breite x Tiefe x Höhe 300 x 330 x 110 mm. Integrierter Akku für ca. 200 Stunden. Ladebestandsanzeige im Display. Inklusive 230-Volt-Steckernetzteil.
Weitere Informationen:
Wägebereich max.:
15 kg
Wägebereich min.:
0 g
Ziffernschritt:
1 g
Maße Wägeplattform:
300x225 mm
Wägeplattformmaterial:
Edelstahl
Höhe:
110 mm
Breite:
300 mm
Tiefe:
330 mm
Weitere Suchbegriffe: Laborwaagen, Zählwaage, zählwaage bis 15 kg, zählwaage, kern & sohn zählwaage, KERN, 611284 49 (zw3), Digitalwaage, Digitalwaagen, Edelstahl-Waage, Edelstahl-Waagen, Elektronikwaage, Elektronikwaagen, Industriewaage, Industriewaagen, Päckchenwaage, Päckchenwaagen, Paketwaage, Paketwaagen, Poststellenzubehör, Postwaage, Postwaagen, Präzisionswaage, Präzisionswaagen, Tischwaage, Tischwaagen, Waage, Waagen, Zählwaagen
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 222,74*
€ 259,16*
4 Tage
14
Frei Haus
ab € 225,64*
€ 259,17*
2 Tage
50
Frei Haus
ab € 205,73*
€ 262,24*
€ 4,95*
ab € 238,24*
€ 270,41*
Lager 103
3
Frei Haus
ab € 263,74*
€ 299,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 299,45*
€ 356,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 295,42*
€ 351,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 277,67*
€ 330,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 271,86*
€ 323,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 263,74*
€ 313,85
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 263,74* pro Paket)
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kern & Sohn
GAB-A04
ab € 29,75*
Zubehör
Kern
CXB-A01S05
ab € 36,59*
Zubehör
k.A.
266684
ab € 189,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.