Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stapelstuhl, Buchensperrholz, VE 4 Stk, Gestell basaltgrau.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Stapelstuhl, Buchensperrholz
Stapelstuhl, Buchensperrholz
Artikel-Nr.:
     103-609288
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     609288
EAN/GTIN:
     8697837502481
Suchbegriffe:
Besucherstuhl
Formschalenstuhl
Holzschalenstuhl
Konferenzstuhl
Stapelstuhl, Buchensperrholz, VE 4 Stk, Gestell basaltgrau.

Buchensperrholz, natur lackiert. Stabiles Stahlrohrgestell. Verpackungseinheit 4 Stück.

Rückenlehne und Sitz aus ca. 8 mm starkem Buchensperrholz, natur lackiert. Robustes Gestell aus pulverbeschichtetem Stahlrohr, Ø 20 mm. Nicht schmierende Bodengleiter. Verpackungseinheit 4 Stück.

Montierte Anlieferung.
Weitere Informationen:
Sitzflächen- und Lehnenfarbe:
natur
Sitzflächen- und Lehnenmaterial:
Buchensperrholz
Gestellfarbe:
basaltgrau
Gestellmaterial:
Stahlrohr, pulverbeschichtet
Gestellausführung:
4-Fuß-Gestell
Armlehnenausführung:
ohne Armlehnen
Sitzhöhe:
490 mm
Sitzbreite:
380 mm
Sitztiefe:
380 mm
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffschalenstuhl, Kunststoffstuhl, Polsterstuhl, Schalenstuhl, Seminarstuhl, Stahlrohrstuhl, Wartezimmerstuhl, Stapelstuhl, stapelstuhl holz, stapelstuhl, besucherstuhl stapelbar, eurokraft basic, 609288 49, Besucherstühle, Holzstapelstuhl, Holzstapelstühle, Kantinenstuhl, Kantinenstühle, Sitzmöbel, Stapelbarer Stuhl, Stapelbare Stühle, Stapelstühle, Stuhl, Stühle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 156,38*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 4 Stück (ab € 39,095* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 199,74*
€ 237,69
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 193,72*
€ 230,53
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 191,78*
€ 228,22
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 185,44*
€ 220,67
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 180,96*
€ 215,34
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 156,38*
€ 186,09
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.