| |
|
| Artikel-Nr.: 103-608748 Herst.-Nr.: 608748 EAN/GTIN: 4061753008923 |
| |
|
| | |
| Flügeltürschrank aus Stahlblech, HxBxT 1950 x 1200 x 500 mm, 4 Fachböden, Korpus- und Türfarbe Lichtgrau.
Stabile Konstruktion. Drehgriff und Sicherheitsschloss. Umweltfreundliche Pulverbeschichtung.
Korpus Stabile, strapazierfähige Stahlkonstruktion. Abriebfeste, umweltfreundliche Pulverbeschichtung. Türen Mittig verstärkt, mit innen liegenden Scharnieren. Drehgriff und Sicherheitsschloss. Treibriegel-Verschluss. Abriebfeste, umweltfreundliche Pulverbeschichtung. Fachböden Verzinkt, im 25-mm-Raster verstellbar. Traglast 60 kg, bei gleichmäßiger Lastverteilung.
Alle angegebenen Traglasten gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung. Weitere Informationen: | | Höhe: | 1950 mm | Breite: | 1200 mm | Tiefe: | 500 mm | Gehäusetraglast: | 360 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, Großraum-Schrank, Großraumschrank, Lagersichtbox, Lagersichtkasten, Sichtbox, Sichtlagerbox, Sichtlagerkasten, flügeltürenschrank h1950xb1200xt500mm lichtgrau, großraum schrank, eurokraftpro großraumschrank, eurokraft pro, 608748 49, Büroeinrichtung, Büroeinrichtungen, Flügeltürenschränke, Flügeltürschränke, Lagerschrank, Lagerschränke, Magazinschrank, Magazinschränke, Materialschrank, Materialschränke, Metallschrank, Metallschränke, Putzmittelschrank, Putzmittelschränke, Schrank, Schränke, Schränke mit Sichtlagerkästen, Schrank mit Sichtlagerkästen, Stahlschrank, Stahlschränke, Universalschrank, Universalschränke, Werkstattausstattung, Werkzeughängeschrank, Werkzeughängeschränke, Werkzeugschrank, Werkzeugschränke |
| | |
| |