Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsdrehstuhl, mit Gasfeder-Höhenverstellung, Buchenschichtholz, mit Bodengleitern.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsdrehstuhl
Artikel-Nr.:
     103-600147
Hersteller:
     Bimos
Herst.-Nr.:
     9650-3000
EAN/GTIN:
     4016849280295
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
Arbeitsdrehstuhl, mit Gasfeder-Höhenverstellung, Buchenschichtholz, mit Bodengleitern.

Preisgünstig. Abwaschbar. Robust und unempfindlich. Sitzfläche Breite x Tiefe 430 x 400 mm. Rückenlehnenhöhe 340 mm. Arbeitsdrehstuhl-Serie für vielfältige Einsatzzwecke. Ergonomischer Allrounder mit großen Sitzflächen und Rückenlehne. Verschiedene Größen, Sitz- und Gestellausführungen. Einfache Pflege, abwaschbare Materialien. Hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis.

Der Arbeitsdrehstuhl mit Permanentkontaktmechanik überzeugt in seiner Vielseitigkeit und den ergonomischen Eigenschaften: Sitzfläche und Rückenlehne sind anatomisch geformt. Die Sitzhöhe kann stufenlos an die Körpergröße angepasst werden. Die pendelnd gelagerte Rückenlehne lässt sich in der Neigung für die persönlichen Bedürfnisse einstellen. Der Universalstuhl kann in vielfältigen Ausführungen für den individuellen Einsatzzweck zusammengestellt werden: Angefangen beim Gestell mit Rollen für harte Böden oder Bodengleitern mit Fußring, über die Bestuhlung mit Holz, Leder, PU-Schaum oder Stoff bis hin zu den Maßen für Sitzhöhe, Rückenlehne oder Höhenverstellbarkeit - wählen Sie Ihren ganz persönlichen Werkstuhl aus dieser preisattraktiven Serie. Die Materialien sind abwaschbar. Eine Abdeckung schützt die Gasfeder vor Schmutz und Staub. Ideal in Fertigung, Lager, Versand und Büro.

Teilzerlegte Anlieferung - leichte Montage.
Weitere Informationen:
Gestellausführung:
mit Bodengleitern
Sitzmechanik:
Rückenlehnenneigungsverstellung
Sitzmaterial:
Buchenschichtholz
Sitzfarbe:
Buche
Höhenverstellungsart:
Gasfeder
Gestellmaterial:
Kunststoff
Höhenverstellbereich:
440 - 620 mm
Rückenlehnenhöhe:
340 mm
Sitzbreite:
430 mm
Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, ergonomischer Bürostuhl, arbeitsdrehstuhl bimos buche, ergonomischer bürostuhl, ergonomischer bürostuhl bimos, bimos, 600147 49, Arbeitsdrehstühle, Arbeitsstühle, Drehstühle, Sitzmöbel, Stuhl, Stühle, Universalstuhl, Universalstühle, Werkstuhl, Werkstühle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 129,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,76*
€ 194,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,83*
€ 192,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,71*
€ 184,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,70*
€ 175,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,86*
€ 154,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.