Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stapelstuhl, ergonomisch geformt, Buche / Gestell alufarben, VE 4 Stk.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Stapelstuhl, ergonomisch geformt
Stapelstuhl, ergonomisch geformt
Stapelstuhl, ergonomisch geformt
Artikel-Nr.:
     103-600050
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     R974182
EAN/GTIN:
     8427951974112
Suchbegriffe:
Besucherstuhl
Formschalenstuhl
Holzschalenstuhl
Konferenzstuhl
Stapelstuhl, ergonomisch geformt, Buche / Gestell alufarben, VE 4 Stk.

Stabil, platzsparend und universell im Betrieb und Pausenraum verwendbar. Sitzfläche und Rückenlehne aus mehrfach verleimtem Buchen-Schichtholz, ergonomisch geformt und klar lackiert. Stahlgestell alufarben pulverbeschichtet. Sitzmaße Höhe x Breite x Tiefe 440 x 455 x 410 mm. Verpackungseinheit 4 Stück.
Weitere Informationen:
Sitzflächen- und Lehnenfarbe:
natur
Sitzflächen- und Lehnenmaterial:
Buchenschichtholz
Gestellfarbe:
alusilber
Gestellmaterial:
Stahl, pulverbeschichtet
Gestellausführung:
4-Fuß-Gestell
Armlehnenausführung:
ohne Armlehnen
Sitzhöhe:
440 mm
Sitzbreite:
455 mm
Sitztiefe:
410 mm
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffschalenstuhl, Kunststoffstuhl, Polsterstuhl, Schalenstuhl, Seminarstuhl, Stahlrohrstuhl, Wartezimmerstuhl, Stapelstuhl, schalenstuhl stapelbar buche, stapelstuhl holz, stapelstuhl, 600050 49, Besprechungsstuhl, Besprechungsstühle, Besucherstühle, Holzstapelstuhl, Holzstapelstühle, Kantinenstuhl, Kantinenstühle, Sitzmöbel, Stapelbarer Stuhl, Stapelbare Stühle, Stapelstühle, Stuhl, Stühle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 262,18*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 4 Stück (ab € 65,545* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 319,25*
€ 379,91
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 313,86*
€ 373,49
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 302,46*
€ 359,93
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 298,46*
€ 355,17
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 262,18*
€ 311,99
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.