Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

360°-Filter, für Luftreiniger AP30 / AP40 Pro, schwarz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
360°-Filter
360°-Filter
Artikel-Nr.:
     103-591437
Hersteller:
     Krug & Priester
Herst.-Nr.:
     7310099
EAN/GTIN:
     4019364973123
Suchbegriffe:
Atemschutzmaske Vorfilter
Partikelvorfilter
Filter Luftreiniger
Filter für Luftreiniger
360°-Filter, für Luftreiniger AP30 / AP40 Pro, schwarz.

Filtert ultrafeine Partikel sowie Staub, Feinstaub, Pollen und Krankheitserreger aus der Raumluft. Ausgerüstet mit RFID-Intelligenz für einen rechtzeitigen Filterwechsel. Einfach und schnell austauschbar.

Der Hochleistungsfilter besteht aus Fein-Vorfilter, HEPA-Filter und einem extrahohen Aktivkohlenanteil. Durch die kreisrunde Bauform wird die gesamte Filterfläche optimal ausgenutzt.
Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen (PP)
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Luftreiniger Filter, Luftreinigerfilter, Luftreiniger, Luftwäscher, Raum-Luftreiniger, Raumluft-Reiniger, Raumluftreiniger, Umluftentkeimer, luftreiniger, IDEAL, 591437 49, Filter, Hygiene, Hygieneartikel, Raumreiniger, Zubehör, Zubehöre
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 70,17*
€ 92,45*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 71,24*
€ 92,46*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 72,82*
€ 93,75*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 74,51*
€ 95,05*
6 Tage
unbekannt
€ 5,00*
ab € 79,22*
€ 100,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,46*
€ 110,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,33*
€ 105,11
pro Stück
ab 3 Stück
€ 87,46*
€ 104,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,81*
€ 98,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,61*
€ 94,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,24*
€ 84,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
IDEAL
73100011
ab € 201,89*
Zubehör
IDEAL
73101011
ab € 214,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.