Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

360°-Filter, für Luftreiniger AP60 Pro / AP80 Pro, schwarz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
360°-Filter
360°-Filter
Artikel-Nr.:
     103-591436
Hersteller:
     Krug & Priester
Herst.-Nr.:
     8741099
EAN/GTIN:
     4019364987229
Suchbegriffe:
Atemschutzmaske Vorfilter
Partikelvorfilter
Filter Luftreiniger
Filter für Luftreiniger
360°-Filter, für Luftreiniger AP60 Pro / AP80 Pro, schwarz.

Filtert ultrafeine Partikel sowie Staub, Feinstaub, Pollen und Krankheitserreger aus der Raumluft. Ausgerüstet mit RFID-Intelligenz für einen rechtzeitigen Filterwechsel. Einfach und schnell austauschbar.

Der Hochleistungsfilter besteht aus Fein-Vorfilter, HEPA-Filter und einem extrahohen Aktivkohlenanteil. Durch die kreisrunde Bauform wird die gesamte Filterfläche optimal ausgenutzt.
Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen (PP)
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Luftreiniger Filter, Luftreinigerfilter, Luftreiniger, Luftwäscher, Raum-Luftreiniger, Raumluft-Reiniger, Raumluftreiniger, Umluftentkeimer, hepa luftreinigerfilter, atemschutzmaske vorfilter, IDEAL, 591436 49, Filter, Hygiene, Hygieneartikel, Raumreiniger, Zubehör, Zubehöre
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 116,87*
€ 149,53*
2 Tage
10
Frei Haus
ab € 123,66*
€ 149,55*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 124,81*
€ 150,12*
€ 2,95*
ab € 121,48*
€ 150,73*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 132,16*
€ 159,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,12*
€ 178,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,65*
€ 175,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,12*
€ 165,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,69*
€ 157,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,81*
€ 148,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
IDEAL
87410011
ab € 414,58*
Zubehör
IDEAL
87510011
ab € 442,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.