Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ideal AP60 Pro 60 m² 55 dB 90 W Graphit, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ideal AP60 Pro 60 m² 55 dB 90 W Graphit, Weiß
Ideal AP60 Pro 60 m² 55 dB 90 W Graphit, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE1-37061542
Hersteller:
     IDEAL
Herst.-Nr.:
     87410011
EAN/GTIN:
     4019364987151
Suchbegriffe:
Luftreiniger
Luftwäscher
Raum-Luftreiniger
Raumluft-Reiniger
Professioneller Luftreiniger für reine Innenraumluft. Neuartiges 360°-Filter-System mit langlebigem HEPA-Filter und extra hohem Aktivkohleanteil.
Weitere Informationen:
Energie
Stromverbrauch (max.)
90 W
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
AC Eingangsspannung
220-240 V
Design
Produktfarbe
Graphit, Weiß
Steuerung
Berührung
Platzierung
Flur
Anzeigelicht
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
468 mm
Tiefe
275 mm
Höhe
668 mm
Gewicht
15000 g
Filterung
HEPA-Filter
Ja
Aktivkohlefilter (AK)
Ja
Sonstige Funktionen
Luftfilter
Ja
Merkmale
Luftreinigungsrate
660 m³/h
Geeignet für Räume bis zu
60 m²
Geräuschpegel
55 dB
Anzahl Geschwindigkeiten
5
Fernbedienung
Ja
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 416,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 498,97*
€ 593,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 492,22*
€ 585,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 471,43*
€ 561,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 433,06*
€ 515,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 416,00*
€ 495,04
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ideal Office
8741099
ab € 116,86*
Zubehör
IDEAL Health
8741002
ab € 33,20*
Zubehör
IDEAL Health
8741001
ab € 25,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.