Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scherengabelhubwagen, elektrohydraulisch, Tragfähigkeit 1000 kg, Gabellänge 2000 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scherengabelhubwagen, elektrohydraulisch
Scherengabelhubwagen, elektrohydraulisch
Scherengabelhubwagen, elektrohydraulisch
Artikel-Nr.:
     103-591285
Hersteller:
     Pramac
Herst.-Nr.:
     EF0B20V0000
EAN/GTIN:
     8018539072667
Suchbegriffe:
Scherenhubwagen elektrisch
elektrischer Scherenhubwagen
scherenhubwagen elektrisch
Scherengabelhubwagen, elektrohydraulisch, Tragfähigkeit 1000 kg, Gabellänge 2000 mm.

Anheben, Verfahren, Bereitstellen von Lasten bis zu 1000 kg. Arbeiten in idealer Höhe.

Dank des reduzierten Gewichtes und der großen Wendigkeit können mit diesem Universalgerät Transportaufgaben, Ein- und Auslagerung von Teilen, Bestückung von Montagebändern und vieles mehr ausgeführt oder vorgenommen werden. Bis 400 mm Höhe sind die Geräte mit Last leicht verfahrbar. Darüber hinaus sorgen die serienmäßigen Stabilisatoren für sicheren Stand. Kompakte Bauform durch Teleskopzylinder. Selbstschmierende Scherenlager. Wählbar: Varianten mit wartungsfreier 50-Ah-AGM-Batterie mit deutlich längerer Batterielebensdauer oder mit 60-Ah-Starterbatterie für weniger intensiven Einsatz. Externes 6-Ampere-Impulsladegerät im Lieferumfang enthalten. Hebt gleichmäßig und schnell, vermeidet körperliche Kraftanstrengung. Hochwertig pulverbeschichtet in freundlichem Sonderfarbton Grün.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
1000 kg
Hubbereich:
85 - 800 mm
Antrieb:
elektrohydraulisch, 12 V
Gabellänge:
2000 mm
Gabelbreite:
160 mm
Tragbreite:
540 mm
Länge:
2540 mm
Breite:
540 mm
Höhe:
1300 mm
Lenkeinschlag:
180 °
Weitere Suchbegriffe: Pramac, 591285 49, Gabelhubwagen, Gabelhubwägen, Hubgerät, Hubgeräte, Hubwagen, Hubwägen, Palettenheber, Palettenhubwagen, Palettenhubwägen, Paletthubwagen, Paletthubwägen, Palettrolli, Scherengabelhubwagen, Scherengabelhubwägen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.793,26*
€ 4.009,34*
€ 4,95*
ab € 3.793,58*
€ 4.009,86*
Frei Haus
ab € 4.727,67*
€ 4.964,97*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.009,34*
€ 4.771,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.965,11*
€ 4.718,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.846,93*
€ 4.577,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.795,89*
€ 4.517,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.793,26*
€ 4.513,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.