Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schiebetürenschrank NEOTEX mit Akustik-Front, HxBxT 775 x 1000 x 440 mm, Front purpurrot.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schiebetürenschrank NEOTEX mit Akustik-Front
Schiebetürenschrank NEOTEX mit Akustik-Front
Schiebetürenschrank NEOTEX mit Akustik-Front
Schiebetürenschrank NEOTEX mit Akustik-Front
Artikel-Nr.:
     103-590508
Hersteller:
     Ceka Works
Herst.-Nr.:
     SCNSB102405
EAN/GTIN:
     0089336799796
Suchbegriffe:
Schiebetür-Schrank
Schiebetüren-Schrank
Schiebetürenaufsatzschrank
Schiebetürenschrank
Schiebetürenschrank NEOTEX mit Akustik-Front, HxBxT 775 x 1000 x 440 mm, Front purpurrot.

Front akustisch hochwirksam. Sehr leise laufende Schiebetüren. Fachböden aus Stahl, schwarz.

Schiebetürenschrank mit Mittelwand. Durchgehende Griffleiste und Sicherheitsschloss. Korpus und Sichtrückwand in perlweiß. - 2x 1 Fachboden, 2 Ordnerhöhen - HxBxT 775 x 1000 x 440 mm

* NeoTex ist ein Faserwerkstoff aus 100% Polyester mit filzähnlichem Aussehen. Er ist emissionsfrei und geruchsneutral, schadstoffgeprüft nach Oeko-Tex®.

Montierte Anlieferung.
Weitere Informationen:
Breite:
1000 mm
Höhe:
775 mm
Tiefe:
440 mm
Korpusfarbe:
perlweiß
Material:
melaminharzbeschichtete Platte
Produkttyp:
Schiebetürenschränke
Türart:
Schiebetür
Türfarbe:
purpurrot
Anzahl Türen:
2 Stück
Weitere Suchbegriffe: Schiebetürschrank, Theken-Schrank, Thekenschrank, schiebetür schrank, 590508 49, Akustikmöbel, Akustikschrank, Akustikschränke, Büroschrank, Büroschränke, Homeoffice, Home office, Ruhe, Schallschutzmöbel, Schallschutzschrank, Schallschutzschränke, Schiebetürenschränke, Schiebetürschränke, Schrank, Schränke, Schränke mit Schiebetüren, Schrank mit Schiebetüren, STFU
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 720,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 849,44*
€ 1.010,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 840,20*
€ 999,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 831,79*
€ 989,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 811,32*
€ 965,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 779,16*
€ 927,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 720,02*
€ 856,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.