Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holz-Stehleiter mit Komfort-Stufen, beidseitig begehbar, 2 x 6 Stufen.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Holz-Stehleiter mit Komfort-Stufen
Holz-Stehleiter mit Komfort-Stufen
Artikel-Nr.:
     103-589608
Hersteller:
     Euroline
Herst.-Nr.:
     1057706
EAN/GTIN:
     4003311177061
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Holz-Stehleiter
Holz-Stehleiter mit Komfort-Stufen, beidseitig begehbar, 2 x 6 Stufen.

TRBS 2121-2-konform - Stufen statt Sprossen. 80 mm breite Auftrittsfläche, für sicheres und ermüdungsfreies Stehen. Serienmäßig mit Werkzeugablagetasche und Eimerhaken.

Maler, Stuckateure und Trockenbauer verwenden seit jeher gern Holzleitern für ihre vielfältigen Handwerksarbeiten. Für sie besonders angenehm: Der Werkstoff Holz ist wärmer als Aluminium und reagiert nicht mit Farben, Wasser oder Kleister - schwarze Verfärbungen auf Händen und Kleidung werden so vermieden. Die breiten Standflächen ermöglichen auch bei längeren Arbeiten einen ermüdungsfreien Stand und schonen das Fußgelenk. Die oberen beiden Sprossen dürfen nicht betreten werden. Sie dienen zur Stabilisierung des Standes in Bockstellung. Die Holzleitern sind durch die Verwendung von astfreien Hölzern und der Holm-Sprossen-Verbindung mit zylindrischen Fingerzapfen extrem stabil und langlebig.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Stufen-Stehleitern beidseitig
Arbeitshöhe:
3000 mm
Aufstieg:
beidseitig
Ausführung Aufstieg:
Stufen
Stufenanzahl:
2x6 Stück
Gestellmaterial:
Holz
Stufenmaterial:
Holz
Weitere Suchbegriffe: Holzleiter, Stufen-Stehleiter, Stufenleiter, Stufenstehleiter, stufen-stehleiter alu 6 stufen, holzleiter, holzleiter 6 sprossen, euroline, 589608 49, Aluleiter, Aluleitern, Alu-Leitern, Aluminiumleitern, Aluminium-Leitern, Alu-Stufenstehleiter, Alu-Stufenstehleitern, Leiter, Leitern, Stehleiter, Stehleitern, Stufenleitern
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 120,03*
€ 152,07*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 130,27*
€ 164,50*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,50*
€ 195,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,95*
€ 192,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,49*
€ 182,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,19*
€ 179,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,27*
€ 155,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.