| |
|
| Artikel-Nr.: 103-588430 Herst.-Nr.: 26702SB+3,0 EAN/GTIN: 4005781670240 |
| |
|
| | |
| Lettura Bifocal Schutzbrille, Sehstärke 3,0 dpt, farblos/schwarz.
Optimaler Schutz in sportlichem Design. Erleichtertes Sehen im unteren Bereich durch integrierte optische Elemente in verschiedenen Sehstärken. Flexible Bügelenden - gute Passform. Kratzfest, beschlagfrei und beschussfest (bis 45 m/s).
Glasklare Bifocal-Schutzbrille mit optischen Einsätzen, die im unteren Scheibenbereich besonders das Sehen im nahen Bereich erleichtern. Schwarzer Kunststoffrahmen, angenehm weiche und flexible Bügelenden für optimale Passform. Farblose Polycarbonat-Sichtscheiben, kratzfest, beschlagfrei, beschussfest bis 45 m/s. In SB-Verpackung. PSA-Kat. II. Weitere Informationen: | | Ausführung Sichtscheibe: | anti-fog, klar, kratzfest, in Sehstärke | Anwendungsbereich: | Feinmechanik, Handwerk, Industrie | Norm: | EN 166 | Material: | Polycarbonat | Farbe: | farblos, schwarz | Sehstärke: | 3.0 dpt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, schutzbrille en 166 scheiben klar polycarbonat, arbeitsschutzbrille, arbeitsschutzbrille en 166, 588430 49, Arbeitsschutz, Arbeitsschutzausrüstung, Arbeitsschutzausrüstungen, Arbeitsschutzkleidung, Arbeitsschutzkleidungen, Arbeitssicherheit, Augenschutz, Brille, Brillen, Gesichtsschutz, Persönliche Schutzausrüstung, Persönliche Schutzausrüstungen, PSA, Schutz, Schutzausrüstung, Schutzausrüstungen, Schutzkleidung, Schutzkleidungen, Sicherheitskleidung, Sicherheitskleidungen |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 8,43* | € 13,11* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 8,32* | € 13,13* | | | | Lager 103 | | | | | | Frei Haus | ab € 11,06* | € 16,31* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 15,17* | € 21,43* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 17,56* | € 24,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 103 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 103 | | Versand: Lager 103 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|