Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombischilder mit Text für Warnkennzeichen, Unsichtbare Laserstrahlung - LASER KLASSE 2M, VE 10 Stk, Folie, LxH 150 x 200 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kombischilder mit Text für Warnkennzeichen
Kombischilder mit Text für Warnkennzeichen
Artikel-Nr.:
     103-584070
Herst.-Nr.:
     F170.13.097
EAN/GTIN:
     4061466044065
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Druckerfolie
Printerfolie
Kombischilder mit Text für Warnkennzeichen, Unsichtbare Laserstrahlung - LASER KLASSE 2M, VE 10 Stk, Folie, LxH 150 x 200 mm.

Unter Kombinationen finden Sie weitere Warnzeichen.
Weitere Informationen:
Schilderart:
Standard
Norm:
ASR A1.3 / ISO 7010
Material:
Folie
Eigenschaft:
selbstklebend
Form:
viereckig
Motiv:
Unsichtbare Laserstrahlung, Laser Klasse 2M
Höhe:
200 mm
Länge:
150 mm
Tiefe:
0.1 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 3,268*
€ 4,598*
5 Tage
100
1
€ 6,90*
ab € 3,06*
€ 4,92*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,598*
€ 5,47162
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,408*
€ 5,24552
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,098*
€ 4,87662
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,268*
€ 3,88892
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 45,98* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.