Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombischilder mit Text für Warnkennzeichen, Vor dem Öffnen des Gehäuses, Hauptschalter ausschalten, VE 10 Stk, Folie, LxH 74 x 37 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kombischilder mit Text für Warnkennzeichen
Kombischilder mit Text für Warnkennzeichen
Artikel-Nr.:
     103-583991
Herst.-Nr.:
     F170.13.035
EAN/GTIN:
     4061466043815
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Vor Öffnen Netzspannung abschalten
aufkleber
Kombischilder mit Text für Warnkennzeichen, Vor dem Öffnen des Gehäuses, Hauptschalter ausschalten, VE 10 Stk, Folie, LxH 74 x 37 mm.

Unter Kombinationen finden Sie weitere Warnzeichen.
Weitere Informationen:
Schilderart:
Standard
Norm:
ASR A1.3 / ISO 7010
Material:
Folie
Eigenschaft:
selbstklebend
Form:
viereckig
Motiv:
Vor dem Öffnen des Gehäuses, Hauptschalter ausschalten
Höhe:
37 mm
Länge:
74 mm
Tiefe:
0.1 mm
Weitere Suchbegriffe: 583991 49, Beschilderung, Beschilderungen, Sicherheitsbeschilderung, Warnschild, Warnschilder, Warnzeichen
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
100
1
€ 6,90*
ab € 1,01*
€ 1,62*
Lager 103
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 1,373*
€ 1,993*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,993*
€ 2,37167
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,793*
€ 2,13367
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,733*
€ 2,06227
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,693*
€ 2,01467
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,373*
€ 1,63387
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 19,93* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.