Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehhilfe, Stahlrohr, Höhenverstellung 600 - 850 mm stufenlos, lichtgrau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stehhilfe
Stehhilfe
Stehhilfe
Stehhilfe
Artikel-Nr.:
     103-583685
Hersteller:
     Lotz Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     3600.11
EAN/GTIN:
     4260257712064
Suchbegriffe:
Sitz-Stehstuhl
Stehhilfe
stehhilfe integralschaum lotz
sitz stehstuhl
Stehhilfe, Stahlrohr, Höhenverstellung 600 - 850 mm stufenlos, lichtgrau.

Universell einsetzbar im Lager, Betrieb, Büro, Laden usw. Erstklassiges Preis-/Leistungsverhältnis. Optional auch in Edelstahl für Hygienebereiche usw.

Sitz aus robustem, widerstandsfähigem PU-Schaum, seitlich um 16° schwenkbar mit Rückstellautomatik. Sitzfläche in der Neigung um 15° verstellbar. Stahlrohrgestell mit rutschfesten Bodengleitern. Belastung bis max. 110 kg.

Für mittelschwere Beanspruchung in Betrieb und Büro Stufenlose Höhenverstellung 600 - 850 mm Top-Qualität zum Super-Preis!
Weitere Informationen:
Sitzmaterial:
PU-Schaum
Gestellausführung:
mit Bodengleitern
Gestellmaterial:
Stahlrohr
Gestellfarbe:
lichtgrau
Höhenverstellungsart:
mechanische Höhenverstellung
Sitzfarbe:
schwarz
Sitzhöhe:
600 - 850 mm
Ausstattung:
Sitzneigungsverstellung
Sitzbreite:
320 mm
Weitere Suchbegriffe: stehhilfe lotz, 583685 49, Edelstahl-Stehhilfe, Edelstahl-Stehhilfen, Laborstehhilfe, Laborstehhilfen, Sitzmöbel, Stehhilfen, Stehsitz, Stehsitze, Stehstütze, Stehstützen, XXL-Stehhilfe, XXL-Stehhilfen
Angebote (25)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
20
Frei Haus
ab € 123,05*
€ 148,75*
1 Tag
27
€ 5,50*
ab € 123,44*
€ 148,89*
1 Tag
27
Frei Haus
ab € 123,04*
€ 149,52*
5 Tage
27
€ 5,99*
ab € 124,63*
€ 150,34*
Lager 103
27
Frei Haus
ab € 133,17*
€ 161,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,04*
€ 191,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,99*
€ 190,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,23*
€ 177,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,61*
€ 167,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,17*
€ 158,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lotz Lagertechnik
3600.04 1 SR00
ab € 122,99*
Ähnlich
Lotz Lagertechnik
3640.01
ab € 144,36*
Ähnlich
Lotz Lagertechnik
3680.01
ab € 92,30*
Ähnlich
Lotz Lagertechnik
3600.33
ab € 290,10*
Ähnlich
Lotz Lagertechnik
3600.01
ab € 123,34*
Ähnlich
Topstar
70590-0
ab € 81,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.