Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LOTZ 360011 Stehhilfe Integralschaum Sitzhöhenverstellung 600-850 mm Stahlrohr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LOTZ 360011 Stehhilfe Integralschaum Sitzhöhenverstellung 600-850 mm Stahlrohr
LOTZ 360011 Stehhilfe Integralschaum Sitzhöhenverstellung 600-850 mm Stahlrohr
LOTZ 360011 Stehhilfe Integralschaum Sitzhöhenverstellung 600-850 mm Stahlrohr
Artikel-Nr.:
     1955B-2000301492
Hersteller:
     Lotz Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     360011
EAN/GTIN:
     4054773016405
Suchbegriffe:
Sitz-Stehstuhl
Stehhilfe
stehhilfe integralschaum lotz
sitz stehstuhl
Stehhilfe Integralschaum Sitz-H.600-850mm STA lichtgrau Lotz aus stabilem Stahlrohr · Sitzfläche aus strapazierfähigem, pflegeleichtem Integralschaum · in jede Richtung um 16° schwenkbar mit Rückstellautomatik · Sitzfläche ist um 15° in der Neigung verstellbar · rutschfeste Bodengleiter
Weitere Informationen:
eClassID:
24311105
HerstellerNr:
360011
Werksnummer:
9000454420
Länge netto mm:
820,00
Breite netto mm:
410,00
Höhe netto mm:
210,00
Gewicht netto Kg:
7,010000
Gewicht brutto Kg:
7,010000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
lichtgrau
Produktart:
Stehhilfe
Ausfuehrung:
Stahlrohr lichtgrau
Weitere Suchbegriffe: stehhilfe lotz
Angebote (25)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
20
Frei Haus
ab € 123,21*
€ 148,42*
1 Tag
27
€ 5,50*
ab € 123,43*
€ 148,55*
1 Tag
27
Frei Haus
ab € 123,85*
€ 149,19*
Lager 1955
27
€ 5,99*
ab € 124,80*
€ 150,00*
3 Tage
27
€ 4,99*
ab € 124,30*
€ 150,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,00*
€ 178,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,95*
€ 176,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,76*
€ 163,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,57*
€ 155,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,80*
€ 148,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lotz Lagertechnik
3600.04 1 SR00
ab € 122,66*
Ähnlich
Lotz Lagertechnik
3640.01
ab € 144,49*
Ähnlich
Lotz Lagertechnik
3680.01
ab € 92,72*
Ähnlich
Lotz Lagertechnik
3600.33
ab € 291,49*
Ähnlich
Lotz Lagertechnik
3600.01
ab € 123,05*
Ähnlich
Topstar
70590-0
ab € 81,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.