Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehhilfe Integralschaum Sitz-H.600-850mm STA lichtgrau Lotz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     1690-9000454420
Hersteller:
     Lotz Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     3600.11 81SL00
EAN/GTIN:
     4054773016405
Suchbegriffe:
Sitz-Stehstuhl
Stehhilfe
stehhilfe integralschaum lotz
sitz stehstuhl
aus stabilem Stahlrohr · Sitzfläche aus strapazierfähigem, pflegeleichtem Integralschaum · in jede Richtung um 16° schwenkbar mit Rückstellautomatik · Sitzfläche ist um 15° in der Neigung verstellbar · rutschfeste Bodengleiter
Weitere Informationen:
Gestell Farbe:
lichtgrau
Sitzhöhenverstellung:
600-850 mm
Gestellausführung:
Stahlrohr
Marke:
LOTZ
Sitzfläche:
Integralschaum
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: stehhilfe lotz, Stehhilfen
Angebote (25)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
20
Frei Haus
ab € 123,06*
€ 148,53*
2 Tage
27
€ 5,50*
ab € 122,62*
€ 148,67*
2 Tage
27
Frei Haus
ab € 123,86*
€ 149,30*
6 Tage
27
€ 5,99*
ab € 124,16*
€ 150,12*
4 Tage
27
€ 4,99*
ab € 123,91*
€ 150,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,53*
€ 176,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,51*
€ 174,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 146,50*
€ 174,34
pro Stück
ab 4 Stück
€ 146,49*
€ 174,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,44*
€ 162,36
pro Stück
ab 6 Stück
€ 136,43*
€ 162,35
pro Stück
ab 7 Stück
€ 136,42*
€ 162,34
pro Stück
ab 8 Stück
€ 136,41*
€ 162,33
pro Stück
ab 9 Stück
€ 136,39*
€ 162,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,18*
€ 153,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,06*
€ 146,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lotz Lagertechnik
3600.04 1 SR00
ab € 122,86*
Ähnlich
Lotz Lagertechnik
3640.01
ab € 143,97*
Ähnlich
Lotz Lagertechnik
3680.01
ab € 92,37*
Ähnlich
Lotz Lagertechnik
3600.33
ab € 289,99*
Ähnlich
Lotz Lagertechnik
3600.01
ab € 122,87*
Ähnlich
Topstar
70590-0
ab € 81,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.