Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrradanlehnbügel, feuerverzinkt, eisenglimmer, gerade Ausführung mit Querholm, BxT 450 x 50 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fahrradanlehnbügel
Fahrradanlehnbügel
Artikel-Nr.:
     103-582777
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     451_045B
EAN/GTIN:
     4250384737672
Suchbegriffe:
Anlehnbügel
Anlehnparker
Fahrrad-Anlehn-Parkbügel
Fahrrad-Anlehnbügel
Fahrradanlehnbügel, feuerverzinkt, eisenglimmer, gerade Ausführung mit Querholm, BxT 450 x 50 mm.

Ermöglicht ein komfortables und sicheres Abstellen der Fahrräder. Für jede Fahrradgröße geeignet. Wetterfest dank Feuerverzinkung.

Anlehnbügel aus hochwertigem 12-mm-Flachstahl in verschiedenen Ausführungen erhältlich. Auch problemlos als Absperrbügel einsetzbar.
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Oberfläche:
feuerverzinkt
Anzahl Stellplätze:
1 Stück
Gesamthöhe:
1200 mm
Gesamtbreite:
450 mm
Gesamttiefe:
50 mm
Befestigungsart:
zum Einbetonieren
Radeinstellung:
2-seitig
Weitere Suchbegriffe: Fahrrad-Anlehnsystem, Fahrradanlehnbügel, Reihenanlehnbügel, Absperrbügel, Durchgangssperre, Parkbügel, Parkplatzsperrbügel, Parkplatzsperre, Sperrbügel, schake anlehnbügel, anlehnbügel, 582777 49, Anlehnbügel für Fahrräder, Fahrradhalter, Fahrradparker, Fahrradständer, Ständer für Fahrräder, Veloanlehnbügel, Velohalter, Veloparker, Veloständer, Zweiradständer
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 135,70*
€ 169,94*
8 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 136,09*
€ 169,94*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 136,39*
€ 170,25*
18 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 137,96*
€ 181,90*
6 Tage
12
Frei Haus
ab € 142,00*
€ 188,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,25*
€ 202,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,19*
€ 200,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,11*
€ 188,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,42*
€ 181,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,39*
€ 162,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schake
ab € 129,21*
Ähnlich
Lo Minck
ab € 360,94*
Ähnlich
Schake
ab € 131,22*
Ähnlich
Schake
ab € 107,11*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 131,75*
Ähnlich
Schake
ab € 126,22*
Ähnlich
Schake
ab € 118,42*
Ähnlich
Schake
ab € 117,49*
Ähnlich
Schake
ab € 122,95*
Ähnlich
Schake
ab € 101,34*
Ähnlich
Schake
ab € 100,48*
Ähnlich
Schake
ab € 107,04*
Ähnlich
Schake
ab € 181,58*
Ähnlich
Schake
ab € 140,76*
Ähnlich
Schake
451_100B
ab € 155,30*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.