| |
|
| Artikel-Nr.: 103-571447 Herst.-Nr.: 4250633391624 EAN/GTIN: 4250633391624 |
| |
|
| | |
| Schiebetürenschrank, 4 Fächer, Breite 1155 mm, weißaluminium.
element.x ist ein modulares Stauraumsystem von höchster Innovationskraft. Das System zum Ordnen und Verstauen, Präsentieren und Genießen. Vielfältig einsetzbar für den Living-, Objekt- oder Office-Bereich. Hochwertige Pulverbeschichtung. Verchromte Keder-Eckverbindungen für stilvolles Design. Der Raumsparer mit leichtgängigen Schiebetüren und festen Fächern. Wenn schmale Verkehrswege vorherrschen, empfiehlt sich der Einsatz dieses Schrankes. Hier versperrt keine geöffnete Schranktür den Weg. Die Schiebetüren sind mit einer Rollenführung, Anschlagdämpfung und verchromten Bügelgriffen ausgestattet. Schiebetürenschrank auf Stellgleitern für den Bodenausgleich. Weitere Informationen: | | Breite: | 1155 mm | Höhe: | 785 mm | Tiefe: | 385 mm | Korpusfarbe: | weißaluminium RAL 9006 | Material: | Stahl | Produkttyp: | Schiebetürenschränke | Türart: | Schiebetür | Türfarbe: | weißaluminium RAL 9006 | Anzahl Türen: | 2 Stück |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schiebetürschrank, Theken-Schrank, Thekenschrank, schiebetürenschrank mauser, schiebetür schrank, mauser, 571447 49, Aktenschiebetürenschrank, Aktenschiebetürenschränke, Aktenschiebetürschrank, Aktenschiebetürschränke, Aktenschrank, Aktenschränke, Büroeinrichtung, Büroeinrichtungen, Büromöbel, Büroschiebetürenschrank, Büroschiebetürenschränke, Büroschiebetürschrank, Büroschiebetürschränke, Büroschrank, Büroschränke, element.x, Elemente X, Element X, Ordnerschrank, Ordnerschränke, Schiebetürenschränke, Schiebetürschränke, Schränke mit Schiebetüren, Schrank mit Schiebetüren, Stahlbüroschrank, Stahlbüroschränke, Stahlschrank, Stahlschränke |
| | |
| |