Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lotus™ Sitz-Steh-Workstation, HxBxT 140 x 832 x 616 mm, weiß.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lotus™ Sitz-Steh-Workstation
Lotus™ Sitz-Steh-Workstation
Lotus™ Sitz-Steh-Workstation
Artikel-Nr.:
     103-571226
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     0009901
EAN/GTIN:
     0043859718900
Suchbegriffe:
Bildschirmständer
Bildschirmträger
Monitor Riser
Monitor-Plattform
Lotus™ Sitz-Steh-Workstation, HxBxT 140 x 832 x 616 mm, weiß.

Smooth Lift Technology™ sorgt für Stabilität und leichte Höhenverstellung. Mit 22 Höheneinstellungen, in der niedrigsten Einstellung bündig zur Tischfläche. Stabile Plattform für angenehmes Tippen in jeder Einstellung. Intuitives Kabelmanagement sorgt für einen aufgeräumten Arbeitsplatz. Mit Aussparung zum Laden von Smartphone oder Tablet. Vielseitige Lösung, geeignet für verschiedene Nutzertypen und Arbeitsstile. Gummifüße schützen die Oberfläche des Schreibtisches vor Kratzern. Komplett vormontiert - sofort einsatzbereit.

Sitz-Steh-Desktop-Workstation regt zu mehr Bewegung bei der Schreibtischarbeit an und unterstützt den Anwender bei der Reduzierung langer Sitzphasen. Smooth Lift™ Gegengewicht-Technologie und ergonomische Hebel ermöglichen einfache und störungsfreie Höhenverstellung. Entspricht den ergonomischen Anforderungen für Bürotätigkeiten mit Bildschirmgeräten bestätigt durch FIRA Int. Ltd, einer unabhängigen Ergonomie-Akkreditierungsstelle (ISO 9241-5:1998). Plattformgröße BxT 806 x 207 mm, Tastatur-Plattform BxT 832 x 309 mm. Die Monitorhalterungen sind nicht im Lieferumfang enthalten (siehe Zubehör).

Montierte Anlieferung.
Weitere Informationen:
Höhe:
140 mm
Breite:
832 mm
Tiefe:
616 mm
Höhenverstellbereich:
10 - 442 mm
Material:
Stahl, Kunststoff
Farbe:
weiß
Befestigungsart:
freie Aufstellung
Weitere Suchbegriffe: Monitoraufsatz, Monitorständer, Monitorträger, Hubschreibtisch, Sitz-Steh-Schreibtisch, Stehschreibtisch, TV-Standfuß, ergonomischer Monitorständer, fellowes monitorstaender weiß, hubschreibtisch fellowes, sitz steh schreibtisch, Fellowes, 571226 49, Bildschirmhalterung, Bildschirmhalterungen, Homeoffice, Home office, Laptophalter, Laptopständer, Monitorhalterung, Monitorhalterungen, Monitortisch, Monitortische, Notebookständer, Schreibpult, Schreibpulte, Schreibtischaufsatz, Schreibtischaufsätze, Schreibtischzubehör, Schreibtischzubehöre, Tischaufsatz, Workstation, Workstations
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 331,59*
€ 383,45*
€ 1,95*
ab € 331,57*
€ 383,46*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 354,76*
€ 410,81*
€ 5,50*
ab € 349,89*
€ 410,82*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 403,76*
€ 466,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 466,42*
€ 555,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 454,67*
€ 541,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 419,99*
€ 499,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 415,12*
€ 493,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 403,76*
€ 480,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fellowes
0007901
ab € 329,40*
Zubehör
Fellowes
8081001
ab € 435,12*
Zubehör
Fellowes
8081101
ab € 433,19*
Zubehör
Fellowes
8215001
ab € 173,61*
Zubehör
Fellowes
8081501
ab € 352,21*
Zubehör
Fellowes
8081601
ab € 391,88*
Zubehör
Fellowes
8081801
ab € 392,91*
Zubehör
Fellowes
8081701
ab € 389,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.